APPROVED VENDOR Union, komprimering, støpt kobber


filtre
Body Material: Støpt kobber , Temp. Område: -20 til 400 grader F
StilModellTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
24W573
C x C405 psi @ 100 grader F1.625 "-1.5 "508NOK
B
24W569
C x C720 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "110NOK
C
24W571
C x C490 psi @ 100 grader F1.125 "1"1"225NOK
C
24W570
C x C580 psi @ 100 grader F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "135NOK
C
24W576
C x C315 psi @ 100 grader F3.125 "3"3"3 915 NOK
C
24W572
C x C435 psi @ 100 grader F1.375 "-1.25 "337NOK
C
24W574
C x C360 psi @ 100 grader F2.125 "2"2"750NOK
C
24W575
C x C335 psi @ 100 grader F2.625 "2.5 "2.5 "1 608 NOK
D
24W564
C x MNPT720 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "227NOK
D
24W565
C x MNPT580 psi @ 100 grader F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "296NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?