Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN CR 5000-1Q1 Veie/kraftmålecelle, 5000Kg Maks. Veiing, rustfritt stål | CE8HZR

KERN AND SOHN CR 5000-1Q1 Veie/kraftmålecelle, 5000Kg Maks. Veiing, rustfritt stål

På lager
Vare: CE8HZR Modell: CR 5000-1Q1

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
3 427 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLast Cell
Maks. Omgivelsestemp.70 grader C
Min. Omgivelsestemp.-50 grader C
Nominell vekt5000 kg / 50 kN
Veiekapasitet5000kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.151
Skipets høyde (cm)6
Skipets lengde (cm)15.5
Skipets bredde (cm)25
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeiekapasitetPris
KERN OG SOHN CR 10000-1Q1 Veie/kraftmålecelle, 10000Kg Maks. Veiing, rustfritt stål | CE8HZH CR 10000-1Q110000kg3 427 NOK
KERN OG SOHN CR 20000-1Q1 Veie/kraftmålecelle, 20000Kg Maks. Veiing, rustfritt stål | CE8HZL CR 20000-1Q120000Kg6 735 NOK
KERN OG SOHN CR 2500-1Q1 Veie/kraftmålecelle, 2500Kg Maks. Veiing, rustfritt stål | CE8HZN CR 2500-1Q12500Kg3 427 NOK
KERN OG SOHN CR 30000-1Q1 Veie/kraftmålecelle, 30000Kg Maks. Veiing, rustfritt stål | CE8HZQ CR 30000-1Q130000Kg6 735 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN CR 5000-1Q1 Veie/kraftmålecelle, 5000Kg Maks. Veiing, rustfritt stål
3 427 NOK / enhet