Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHIMPO MF-30 Mekanisk kraftmålerområde 30 Lb | AD9MDL 4TLF2

SHIMPO MF-30 Mekanisk kraftmålerområde 30 Lb

På lager
Vare: AD9MDL Modell: MF-30Kryssref: 4TLF2

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
6 365 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk kraftmåler
Nøyaktighet+/- 0.2% FS
Ringoppgradering0.2 lb
ViseAnalog
FunksjonPeak Hold
MålemetoderSanntid, toppmodus
MåleenheterPund
Område30 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9024800000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellRingoppgraderingOmrådePris
SHIMPO MF-2 Mekanisk kraftmålerområde 2 Lb | AD9MDG 4TLE7 MF-20.01 lb2 kg6 365 NOK
SHIMPO MF-5 Mekanisk kraftmålerområde 5 Lb | AD9MDH 4TLE8 MF-50.025 lb5 kg6 365 NOK
SHIMPO MF-10 Mekanisk kraftmålerområde 10 Lb | AD9MDJ 4TLE9 MF-100.05 lb10 kg6 365 NOK
SHIMPO MF-20 Mekanisk kraftmålerområde 20 Lb | AD9MDK 4TLF1 MF-200.1 lb20 kg6 365 NOK
SHIMPO MF-50 Mekanisk kraftmålerområde 50 Lb | AD9MDM 4TLF3 MF-500.25 lb50 kg6 365 NOK
SHIMPO MF-100 Mekanisk kraftmålerområde 100 lb | AD9MDN 4TLF4 MF-1000.5 lb100 kg6 365 NOK
SHIMPO MF-1KG Mekanisk kraftmålerområde 1 kg | AD9MDP 4TLF5 MF-1KG0.005 kg1Kg6 365 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHIMPO MF-30 Mekanisk kraftmålerområde 30 Lb
6 365 NOK / enhet