Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN CK 5-0P1 Lastcelle, 5Kg Maks. Veiing, -10 til 40 grader. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CE8HVX

KERN AND SOHN CK 5-0P1 Lastcelle, 5Kg Maks. Veiing, -10 til 40 grader. C Omgivelsestemp. Område

På lager
Vare: CE8HVX Modell: CK 5-0P1

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
396NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLast Cell
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Nominell vekt5kg
Veiekapasitet5kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.055
Skipets høyde (cm)3.5
Skipets lengde (cm)6
Skipets bredde (cm)14.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeiekapasitetPris
KERN OG SOHN CK 1-0P1 Lastcelle, 1Kg Maks. Veiing, -10 til 40 grader. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CE8HVP CK 1-0P11Kg396NOK
KERN OG SOHN CK 2-0P1 Lastecelle, 2Kg Maks. Veiing, -10 til 40 grader. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CE8HVR CK 2-0P12kg396NOK
KERN OG SOHN CK 3-0P1 Lastcelle, 3Kg Maks. Veiing, -10 til 40 grader. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CE8HVV CK 3-0P13kg396NOK
KERN OG SOHN CK 600-0P1 Lastcelle, 600g Maks. Veiing, -10 til 40 grader. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CE8HVY CK 600-0P1600g396NOK
KERN OG SOHN CK 600-0P2 Lastecelle, 600g Maks. Veiing, -10 til 40 grader. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CE8HVZ CK 600-0P2600g589NOK
KERN OG SOHN CK 6-0P1 Lastecelle, 6Kg Maks. Veiing, -10 til 40 grader. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CE8HWA CK 6-0P16kg408NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN CK 5-0P1 Lastcelle, 5Kg Maks. Veiing, -10 til 40 grader. C Omgivelsestemp. Område
396NOK / enhet