Force målere

filtre

KERN AND SOHN -

CB Q1 Series Bending Beam Last Cells

StilModellVeiekapasitetPris (eks. mva)
ACB 5-3Q15kg2 766NOK
BCB 10-3Q110kg2 766NOK
CCB 20-3Q120kg2 766NOK
DCB 30-3Q130kg2 766NOK
ECB 50-3Q150kg2 766NOK
FCB 75-3Q175Kg2 766NOK
GCB 100-3Q1100kg2 766NOK
HCB 150-3Q1150kg2 766NOK
ICB 200-3Q1200kg2 766NOK
JCB 250-3Q1250kg2 766NOK
KCB 300-3Q1300kg2 766NOK
LCB 500-3Q1500kg2 766NOK
KERN AND SOHN -

CO Y3 Series Miniatyrknapp Type Måleceller

StilModellVeiekapasitetPris (eks. mva)
ACO 5-Y35kg4 570NOK
BCO 10-Y310kg4 570NOK
KERN AND SOHN -

CP P9-serien enkeltpunktslastceller

StilModellPlattformhøydePlattformbreddeVeiekapasitetVeieplattformens dimensjonerPris (eks. mva)
ACP 10-3P9400 mm400 mm10kg400 x 400 x 0 mm4 570NOK
BCP 20-3P9400 mm400 mm20kg400 x 400 x 0 mm4 570NOK
CCP 50-3P9400 mm400 mm50kg400 x 400 x 0 mm4 570NOK
DCP 100-3P9800 mm800 mm100kg800 x 800 x 0 mm6 855NOK
ECP 300-3P9800 mm800 mm300kg800 x 800 x 0 mm6 975NOK
FCP 500-3P9800 mm800 mm500kg800 x 800 x 0 mm6 975NOK
GCP 200-3P9800 mm800 mm200kg800 x 800 x 0 mm6 975NOK
HCP 400-3P9800 mm800 mm400Kg800 x 800 x 0 mm6 975NOK
KERN AND SOHN -

CP P1-serien enkeltpunktslastceller

StilModellVeiekapasitetPris (eks. mva)
ACP 3-3P13kg721NOK
BCP 3-5P13kg-
RFQ
CCP 5-3P15kg721NOK
DCP 6-3P16kg721NOK
ECP 8-3P18kg721NOK
FCP 10-3P110kg721NOK
GCP 15-3P115kg721NOK
HCP 20-3P120kg721NOK
ICP 30-3P130kg721NOK
JCP 35-3P135kg721NOK
KCP 40-3P140Kg721NOK
LCP 50-3P150kg721NOK
KERN AND SOHN -

CP P4-serien enkeltpunktslastceller

StilModellVeiekapasitetPris (eks. mva)
ACP 300-0P4300g781NOK
BCP 600-0P4600g781NOK
KERN AND SOHN -

Digitale kraftmålere i FH-EXT-serien

StilModellMaks. MaktlesbarhetStandard logoPris (eks. mva)
AFH 1K1 kN0.5 N-12 027NOK
BFH 2K2 kN1 N-12 027NOK
CFH 5K5 kN1 N-15 274NOK
DFH 20K20 kN10 NISO.png18 040NOK
EFH 50K50 kN10 NISO.png21 047NOK
FFH 50 EXT50 N0.01 N-12 147NOK
GFH 100 EXT100 N0.05 N-12 027NOK
HFH 200 EXT200 N0.1 N-12 027NOK
IFH 500 EXT500 N0.1 N-12 027NOK
KERN AND SOHN -

Digitale kraftmålere i FH-UK-serien

KERN & SOHN FH-UK-seriens digitale kraftmålere brukes til å nøyaktig overvåke og måle kraftanstrengelse. De brukes i kvalitetskontroll, forskning og produksjonsinnstillinger for å gi nøyaktige spennings- og kompresjonsmålinger. Disse digitale kraftmålerne i FH-UK-serien er utstyrt med en tydelig og lettlest LCD-skjerm for en rask vurdering av kraftverdier uten forvirring. De har et slitesterkt plasthus som øker robustheten samtidig som de sikrer lang levetid under ulike arbeidsforhold. Disse kraftmålerne har en driftstemperatur som varierer fra 10 til 40 grader C. De tåler en maksimal kraft på opptil 100 kN.

StilModellMaks. MaktlesbarhetStandard logoPris (eks. mva)
AFH 1KUK1 kN0.5 N-12 628NOK
BFH 2KUK2 kN1 N-12 628NOK
CFH 2UK2 N0.001 NISO.png7 697NOK
DFH 5KUK5 kN1 N-15 876NOK
DFH 5UK5 N0.001 NISO.png7 697NOK
EFH 10KUK10 kN5 NISO.png18 642NOK
FFH 10UK10 N0.005 N-7 697NOK
GFH 20KUK20 kN10 NISO.png18 642NOK
HFH 20UK20 N0.01 N-7 697NOK
IFH 50KUK50 kN10 NISO.png21 649NOK
JFH 50UK50 N0.01 N-7 697NOK
KFH 100KUK100 kN50 NISO.png24 295NOK
LFH 100UK100 N0.05 N-7 697NOK
MFH 200UK200 N0.1 N-7 697NOK
NFH 500UK500 N0.1 N-7 697NOK
KERN AND SOHN -

Digitale kraftmålere i FK-serien

StilModellBoligdimensjonHusets lengdeMaks. MaktlesbarhetPris (eks. mva)
AFK 25132 x 84 x 35 mm84 mm25 N0.01 N3 307NOK
BFK 250195 x 82 x 35 mm82 mm250 N0.1 N3 307NOK
CFK 10195 x 82 x 35 mm82 mm10 N0.005 N3 307NOK
DFK 50195 x 82 x 35 mm82 mm50 N0.02 N3 307NOK
EFK 100195 x 84 x 35 mm84 mm100 N0.05 N3 307NOK
FFK 500195 x 84 x 35 mm84 mm500 N0.2 N3 307NOK
GFK 1K195 x 84 x 35 mm84 mm1 kN0.5 N3 307NOK
KERN AND SOHN -

Digitale kraftmålere i FL-EXT-serien

Kern og Sohn FL-EXT-seriens digitale kraftmålere måler og viser nøyaktig kraften som påføres et objekt. Disse målerne brukes ofte i kvalitetskontroll, forskning og utvikling, produksjon og materialtesting. De har en peak-hold funksjon for å fange opp målinger og fryse den i kort tid. Disse kraftmålerne har en metallkapsling for strukturell stivhet. De er utstyrt med internminne for lagring av opptil 500 målinger. Disse kraftmålerne er integrert med et kapasitetsdisplay for måleavlesning og har bakgrunnsbelysning for avlesning av måling i dårlige lysforhold. De kommer i måleområder på 2500, 5000, 10000 og 20000N.

StilModellMaks. MaktStandard logoPris (eks. mva)
AFL 2K2.5 kN-8 298NOK
BFL 5K5 kN-12 869NOK
CFL 10K10 kNISO.png15 034NOK
DFL 20K20 kNISO.png15 515NOK
KERN AND SOHN -

Digitale kraftmålere i FS-serien

StilModellMaks. MaktlesbarhetPris (eks. mva)
AFS 2-2020 N0.004 N12 869NOK
BFS 4-2020 N0.004 N14 192NOK
CFS 2-5050 N0.01 N12 869NOK
DFS 4-5050 N0.01 N14 192NOK
EFS 2-100100 N0.02 N12 869NOK
FFS 4-100100 N0.02 N14 192NOK
GFS 2-200200 N0.04 N12 869NOK
HFS 4-200200 N0.04 N14 192NOK
IFS 2-500500 N0.1 N12 869NOK
JFS 4-500500 N0.1 N14 192NOK
EXTECH -

Digital kraftmåler

StilModellNøyaktighetViseFunksjonSakOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
A475044-NIST-LCD-Digital smiemåler44 kg, 20 kg, 196 N-9 856NOK
B475040-NIST+/- 0.4% + 1 siffer5-sifret LCDMål spenning (trekk) kompresjon (trykk) på fjærer, belter eller hvilken som helst mekanisk mekanismeDigital kraftmåler176 Oz./5000 g / 49 N0.05 oz./1 g / 0.01 N8 236NOK
C475055+/- 0.5% + 0.1 lb, 0.1 kg eller 0.4 N5-sifret bakgrunnsbelyst LCDMål spenning (trekk) eller kompresjon (trykk) på fjærer, belter eller en hvilken som helst mekanisk mekanismeDigital kraftmåler220 Lb./100 Kg / 980 N0.1 lb / 0.1 kg / 0.4 N12 343NOK
C475055-NIST0.5% + 0.1 Lb, 0.1 kg eller 0.4 N5-sifret bakgrunnsbelyst LCDMål spenning (trekk) eller kompresjon (trykk) på fjærer, belter eller en hvilken som helst mekanisk mekanismeDigital kraftmåler220 Lb./100 Kg / 980 N0.1 lb / 0.1 kg / 0.4 N14 281NOK
StilModellMaks. KapasitetOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
AFG-70021.1 lbf1.1 kg0.5 mN, 0.0005 N, 0.05 gf, 0.005 ozf, 0.0001 lbf10 411NOK
AFG-70032.2 lbf2.2 kg1 mN, 0.001 N, 0.1 gf, 0.0001 kgf, 0.01 ozf, 0.0005 lbf10 550NOK
AFG-70044.4 lbf4.4 kg5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.01 ozf, 0.001 lbf10 528NOK
AFG-700511 lbf11 kg5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.05 ozf, 0.001 lbf9 016NOK
AFG-700622 lbf22 kg0.01 N, 1 gf, 0.001 kgf, 0.1 ozf, 0.005 lbf9 214NOK
AFG-700744 lbf44 kg0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.1 ozf, 0.01 lbf10 167NOK
AFG-7008110 lbf110 kg0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.5 ozf, 0.01 lbf9 430NOK
AFG-7009220 lbf220 kg0.1 N, 0.01 kgf, 1 ozf, 0.05 lbf10 469NOK
KERN AND SOHN -

CT Q1-serien skjærstrålemåleceller

StilModellVeiekapasitetPris (eks. mva)
ACT 300-3Q1300kg2 646NOK
BCT 500-3Q1500kg2 646NOK
CCT 750-3Q1750Kg2 646NOK
DCT 1000-3Q11000kg2 646NOK
ECT 1500-3Q11500kg2 646NOK
FCT 2000-3Q12000kg2 646NOK
GCT 3000-3Q13000kg5 231NOK
HCT 5000-3Q15000kg5 231NOK
ICT 7500-3Q17500Kg6 855NOK
JCT 10000-3Q110000kg6 855NOK
EXTECH -

Force Gauge Extension Rod

ModellSakPris (eks. mva)
479097AF4LUY806NOK
KERN AND SOHN -

Kraftmåleenhet, 500 N Maks. Kraft, 0.1 N Lesbarhet

ModellSakPris (eks. mva)
FH 500S71CJ6ZTE8 539 NOK
KERN AND SOHN -

Tensiometersett, 1000 N Maks. Strekkstyrketesting

ModellSakPris (eks. mva)
FK-A02CE8JQU3 848 NOK
KERN AND SOHN -

Betongtester, 1 kN Maks. Kraft, 1 N Lesbarhet

ModellSakPris (eks. mva)
FC 1K-BTCJ6ZRQ15 876 NOK
REED INSTRUMENTS -

Kraftmåler, 100 kg, datalogger, 4-sifret LCD, 100 kg/220.5 lb/980.6N, kg/lb, RS-232

ModellSakPris (eks. mva)
SD-6100CT8VTJ8 907 NOK
KERN AND SOHN -

Dørtester

ModellSakPris (eks. mva)
AFH 03CE8HFM3 848 NOK
Se detaljer
KERN AND SOHN -

Lastcelle, 100 kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Område

ModellSakPris (eks. mva)
CP 100-3P5CJ6ZNH-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?