Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN FH 500S71 kraftmåleenhet, 500 N Maks. Kraft, 0.1 N Lesbarhet

På lager
Vare: CJ6ZTE Modell: FH 500S71
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
8 539 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftmåler
Batteriets ladetid4 timer.
Sifferstørrelse10mm
SkjermtypeLCD
Inngangsspenning100 til 240V
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Makt500 N
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.1 N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4
Skipets høyde (cm)6
Skipets lengde (cm)17
Skipets bredde (cm)31.2
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN FH 500S71 kraftmåleenhet, 500 N Maks. Kraft, 0.1 N Lesbarhet
8 539 NOK / enhet