Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN CP 600-0P4 Lastcelle, 600g Maks. Veiing, -20 Til 50 Deg. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CE8HYX

KERN AND SOHN CP 600-0P4 Lastecelle, 600g Maks. Veiing, -20 Til 50 Deg. C Omgivelsestemperatur. Område

På lager
Vare: CE8HYX Modell: CP 600-0P4

Få tak i det Mai 20, mandag
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
781NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLast Cell
Maks. Omgivelsestemp.50 grader C
Min. Omgivelsestemp.-20 grader C
Nominell vekt0.6kg
Plattformhøyde200mm
Plattformbredde200 mm
Veiekapasitet600g
Veieplattformens dimensjoner200 x 200 x 0 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.5
Skipets lengde (cm)5.5
Skipets bredde (cm)12
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeiekapasitetPris
KERN OG SOHN CP 300-0P4 Lastcelle, 300g Maks. Veiing, -20 Til 50 Deg. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CE8HYF CP 300-0P4300g781NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN CP 600-0P4 Lastecelle, 600g Maks. Veiing, -20 Til 50 Deg. C Omgivelsestemperatur. Område
781NOK / enhet