Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN CP 6-3P1 Load Cell, 6Kg Max. Weighing, -35 To 65 Deg. C Ambient Temp. Range | CE8HYY

KERN AND SOHN CP 6-3P1 Lastcelle, 6 kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Område

På lager
Vare: CE8HYY Modell: CP 6-3P1
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
721NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLast Cell
Maks. Omgivelsestemp.65 grader C
Min. Omgivelsestemp.-35 grader C
Nominell vekt6kg
Plattformhøyde350 mm
Plattformbredde250 mm
Veiekapasitet6kg
Veieplattformens dimensjoner250 x 350 x 0 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.211
Skipets høyde (cm)4.5
Skipets lengde (cm)9.5
Skipets bredde (cm)16
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeiekapasitetPris
KERN OG SOHN CP 10-3P1 Lastcelle, 10Kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CE8HXX CP 10-3P110kg721NOK
KERN OG SOHN CP 15-3P1 Lastcelle, 15Kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CE8HYA CP 15-3P115kg721NOK
KERN OG SOHN CP 20-3P1 Lastcelle, 20Kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CE8HYD CP 20-3P120kg721NOK
KERN OG SOHN CP 30-3P1 Lastcelle, 30Kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CE8HYJ CP 30-3P130kg721NOK
KERN OG SOHN CP 3-3P1 Lastcelle, 3Kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CE8HYK CP 3-3P13kg721NOK
KERN OG SOHN CP 35-3P1 Lastcelle, 35Kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CE8HYL CP 35-3P135kg721NOK
KERN OG SOHN CP 40-3P1 Lastcelle, 40Kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CE8HYP CP 40-3P140Kg721NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN CP 6-3P1 Lastcelle, 6 kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Område
721NOK / enhet