Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN FH 20KUK Elektrisk kraftmåler, utvendig, 20 kN Maks. Kraft, 10 N Lesbarhet | CJ6ZTA

KERN AND SOHN FH 20KUK Elektrisk kraftmåler, ekstern, 20 kN Maks. Kraft, 10 N lesbarhet

På lager
Vare: CJ6ZTA Modell: FH 20KUK

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
18 642 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital kraftmåler
Batteriets ladetid4 timer.
Saksbredde230mm
Sifferstørrelse10mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon230 x 66 x 36 mm
Husets høyde36 mm
Husets lengde66 mm
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 240V
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Makt20 kN
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet10 N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.734
Skipets høyde (cm)16.5
Skipets lengde (cm)18.5
Skipets bredde (cm)32.5
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. MaktlesbarhetStandard logoPris
KERN OG SOHN FH 100KUK Elektrisk kraftmåler, ekstern, 100 kN Maks. Kraft, 50 N Lesbarhet | CJ6ZRU FH 100KUK100 kN50 NISO.png24 295 NOK
KERN OG SOHN FH 100UK Elektrisk kraftmåler, 100 N Maks. Kraft, 0.05 N Lesbarhet | CJ6ZRV FH 100UK100 N0.05 N-7 697 NOK
KERN OG SOHN FH 10KUK Elektrisk kraftmåler, utvendig, 10 kN Maks. Kraft, 5 N Lesbarhet | CJ6ZRW FH 10KUK10 kN5 NISO.png18 642 NOK
KERN OG SOHN FH 10UK Elektrisk kraftmåler, 10 N Maks. Kraft, 0.005 N Lesbarhet | CJ6ZRX FH 10UK10 N0.005 N-7 697 NOK
KERN OG SOHN FH 1KUK Elektrisk kraftmåler, ekstern, 1 kN Maks. Kraft, 0.5 N Lesbarhet | CJ6ZRY FH 1KUK1 kN0.5 N-12 628 NOK
KERN OG SOHN FH 200UK Elektrisk kraftmåler, 200 N Maks. Kraft, 0.1 N Lesbarhet | CJ6ZRZ FH 200UK200 N0.1 N-7 697 NOK
KERN OG SOHN FH 20UK Elektrisk kraftmåler, 20 N Maks. Kraft, 0.01 N Lesbarhet | CJ6ZTB FH 20UK20 N0.01 N-7 697 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN FH 20KUK Elektrisk kraftmåler, ekstern, 20 kN Maks. Kraft, 10 N lesbarhet
18 642 NOK / enhet