KERN AND SOHN Digitale kraftmålere i FH-UK-serien


filtre
Skjermtype: LCD , Husdimensjon: 230 x 66 x 36 mm , Hushøyde: 36 mm , Huslengde: 66 mm , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 100 til 240V , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter
StilModellMaks. MaktlesbarhetStandard logoPris (eks. mva)
A
FH 1KUK
1 kN0.5 N-12 628 NOK
B
FH 2KUK
2 kN1 N-12 628 NOK
C
FH 2UK
2 N0.001 NISO.png7 697 NOK
D
FH 5KUK
5 kN1 N-15 876 NOK
D
FH 5UK
5 N0.001 NISO.png7 697 NOK
E
FH 10KUK
10 kN5 NISO.png18 642 NOK
F
FH 10UK
10 N0.005 N-7 697 NOK
G
FH 20KUK
20 kN10 NISO.png18 642 NOK
H
FH 20UK
20 N0.01 N-7 697 NOK
I
FH 50KUK
50 kN10 NISO.png21 649 NOK
J
FH 50UK
50 N0.01 N-7 697 NOK
K
FH 100KUK
100 kN50 NISO.png24 295 NOK
L
FH 100UK
100 N0.05 N-7 697 NOK
M
FH 200UK
200 N0.1 N-7 697 NOK
N
FH 500UK
500 N0.1 N-7 697 NOK

Digitale kraftmålere i FH-UK-serien

KERN & SOHN FH-UK-seriens digitale kraftmålere brukes til å nøyaktig overvåke og måle kraftanstrengelse. De brukes i kvalitetskontroll, forskning og produksjonsinnstillinger for å gi nøyaktige spennings- og kompresjonsmålinger. Disse digitale kraftmålerne i FH-UK-serien er utstyrt med en tydelig og lettlest LCD-skjerm for en rask vurdering av kraftverdier uten forvirring. De har et slitesterkt plasthus som øker robustheten samtidig som de sikrer lang levetid under ulike arbeidsforhold. Disse kraftmålerne har en driftstemperatur som varierer fra 10 til 40 grader C. De tåler en maksimal kraft på opptil 100 kN.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?