HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vippebrytere for marin kvalitet, DPDT, 12VDC


filtre
Aktuatorstil: Flatt spak , Kontakt skjema: DPDT , DC kontaktvurdering: 15A induktiv belastning, 5A lampebelastning @ 12V , Monteringshull: 0.5 "Dia. , Antall tilkoblinger: 6 , Driftstemp. Område: -10 grader til 105 grader F , Stem Dia. og trådstørrelse: 0.48 "Dia., 0.47" -32UNC-2A , Stengellengde: 0.37 " , Terminaler: 0.43 "Loddetapp / tab
StilModellAktuatorlengdeAnbefalt brukBryterfunksjonPris (eks. mva)
A
M223MMSP
0.6 "Vinsjer, trimflik, doble drivstofftankerMomentary On / Off / Momentary On303NOK
B
M223JSP
0.62 "Navigasjonslys, ankerspillPå / Av / På (med genser)303NOK
C
M223SP
0.67 "Navigasjonslys, vindusviskere, doble drivstofftankerPå / Av / På239NOK

Vippebrytere for marin kvalitet, DPDT, 12VDC

Hubbell Wiring Device-Kellems marine grade, dobbel-polet dobbeltkast vippebrytere er ideelle for å kontrollere 2 elektriske armaturer om gangen og fire elektriske armaturer totalt fra ett sted i marine, konstruksjon og industrielle applikasjoner. De har spadeterminaldesign for å optimalisere ledningsforbindelser over terminaler og en reservemutter for å passe paneler med tykkelse opptil 3/16 tommer. Utvalgte modeller har en mekanisme for momentan kontakt for å koble til fiksturkretsene når de trykkes inn og frakoble dem ved å gå tilbake til vippebryterens opprinnelige senter av-posisjon, så snart trykkkraften er fjernet. Velg mellom et bredt utvalg av disse vippebryterne for flaggermushåndtak, tilgjengelig i varianter På/Av/På (med jumper), På/Av/På og øyeblikkelig På/Av/øyeblikk På.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?