Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 475040-NIST Digital kraftmåler med nistkalibrering | AF2GXP 6TNH9

EXTECH 475040-NIST digital kraftmåler med nistekalibrering

På lager
Vare: AF2GXP Modell: 475040-NISTKryssref: 6TNH9
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
8 236 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital kraftmåler
Nøyaktighet+/- 0.4% + 1 siffer
Vise5-sifret LCD
FunksjonMål spenning (trekk) kompresjon (trykk) på fjærer, belter eller hvilken som helst mekanisk mekanisme
Område176 Oz./5000 g / 49 N
oppløsning0.05 oz./1 g / 0.01 N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8423820010
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetViseFunksjonSakOmrådeoppløsningPris
EXTECH 475055 Digital Force Gauge Rs-232 grensesnitt | AB2GUZ 1LYP5 475055+/- 0.5% + 0.1 lb, 0.1 kg eller 0.4 N5-sifret bakgrunnsbelyst LCDMål spenning (trekk) eller kompresjon (trykk) på fjærer, belter eller en hvilken som helst mekanisk mekanismeDigital kraftmåler220 Lb./100 Kg / 980 N0.1 lb / 0.1 kg / 0.4 N12 343 NOK
EXTECH 475055-NIST digital kraftmåler Rs-232 Nist | AF2GXN 6TNH8 475055-NIST0.5% + 0.1 Lb, 0.1 kg eller 0.4 N5-sifret bakgrunnsbelyst LCDMål spenning (trekk) eller kompresjon (trykk) på fjærer, belter eller en hvilken som helst mekanisk mekanismeDigital kraftmåler220 Lb./100 Kg / 980 N0.1 lb / 0.1 kg / 0.4 N14 281 NOK
EXTECH 475044-NIST Digital kraftmåler | AF4WVX 9MZ93 475044-NIST-LCD-Digital smiemåler44 kg, 20 kg, 196 N-9 856 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 475040-NIST digital kraftmåler med nistekalibrering
8 236 NOK / enhet