Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 475055-NIST digital kraftmåler Rs-232 Nist | AF2GXN 6TNH8

EXTECH 475055-NIST digital kraftmåler Rs-232 Nist

På lager
Vare: AF2GXN Modell: 475055-NISTKryssref: 6TNH8

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
14 281 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital kraftmåler
Nøyaktighet0.5% + 0.1 Lb, 0.1 kg eller 0.4 N
Vise5-sifret bakgrunnsbelyst LCD
FunksjonMål spenning (trekk) eller kompresjon (trykk) på fjærer, belter eller en hvilken som helst mekanisk mekanisme
InterfaceRS-232
Område220 Lb./100 Kg / 980 N
oppløsning0.1 lb / 0.1 kg / 0.4 N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.485
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8423820010
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetViseFunksjonSakOmrådeoppløsningPris
EXTECH 475055 Digital Force Gauge Rs-232 grensesnitt | AB2GUZ 1LYP5 475055+/- 0.5% + 0.1 lb, 0.1 kg eller 0.4 N5-sifret bakgrunnsbelyst LCDMål spenning (trekk) eller kompresjon (trykk) på fjærer, belter eller en hvilken som helst mekanisk mekanismeDigital kraftmåler220 Lb./100 Kg / 980 N0.1 lb / 0.1 kg / 0.4 N12 343 NOK
EXTECH 475040-NIST Digital kraftmåler med nistkalibrering | AF2GXP 6TNH9 475040-NIST+/- 0.4% + 1 siffer5-sifret LCDMål spenning (trekk) kompresjon (trykk) på fjærer, belter eller hvilken som helst mekanisk mekanismeDigital kraftmåler176 Oz./5000 g / 49 N0.05 oz./1 g / 0.01 N8 236 NOK
EXTECH 475044-NIST Digital kraftmåler | AF4WVX 9MZ93 475044-NIST-LCD-Digital smiemåler44 kg, 20 kg, 196 N-9 856 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 475055-NIST digital kraftmåler Rs-232 Nist
14 281 NOK / enhet