KERN AND SOHN CP 100-3P5 Lastcelle, 100 kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Område

Vare: CJ6ZNH Modell: CP 100-3P5

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLast Cell
Maks. Omgivelsestemp.65 grader C
Min. Omgivelsestemp.-35 grader C
Plattformhøyde400 mm
Plattformbredde400 mm
Veiekapasitet100kg
Veieplattformens dimensjoner400 x 400 x 0 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.609
Skipets høyde (cm)11
Skipets lengde (cm)10.5
Skipets bredde (cm)16
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN CP 100-3P5 Lastcelle, 100 kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Område