Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHIMPO MF-50KG Mekanisk kraftmålerområde 50 kg | AD9MDX 4TLG3

SHIMPO MF-50KG Mekanisk kraftmålerområde 50 kg

På lager
Vare: AD9MDX Modell: MF-50KGKryssref: 4TLG3

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
6 365 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk kraftmåler
Nøyaktighet+/- 0.2% FS
Ringoppgradering0.25 kg
ViseAnalog
FunksjonPeak Hold
MålemetoderSanntid, toppmodus
Måleenheterkilo
Område50Kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4625
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8423820050
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellRingoppgraderingOmrådePris
SHIMPO MF-2 Mekanisk kraftmålerområde 2 Lb | AD9MDG 4TLE7 MF-20.01 lb2 kg6 365 NOK
SHIMPO MF-5 Mekanisk kraftmålerområde 5 Lb | AD9MDH 4TLE8 MF-50.025 lb5 kg6 365 NOK
SHIMPO MF-10 Mekanisk kraftmålerområde 10 Lb | AD9MDJ 4TLE9 MF-100.05 lb10 kg6 365 NOK
SHIMPO MF-20 Mekanisk kraftmålerområde 20 Lb | AD9MDK 4TLF1 MF-200.1 lb20 kg6 365 NOK
SHIMPO MF-30 Mekanisk kraftmålerområde 30 Lb | AD9MDL 4TLF2 MF-300.2 lb30 kg6 365 NOK
SHIMPO MF-50 Mekanisk kraftmålerområde 50 Lb | AD9MDM 4TLF3 MF-500.25 lb50 kg6 365 NOK
SHIMPO MF-100 Mekanisk kraftmålerområde 100 lb | AD9MDN 4TLF4 MF-1000.5 lb100 kg6 365 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHIMPO MF-50KG Mekanisk kraftmålerområde 50 kg
6 365 NOK / enhet