Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 100-2 OFFSET LINK Chain Link Double Strand #100-2 | AE9NWD 6L510

TSUBAKI 100-2 OFFSET LENKE Chain Link Double Strand #100-2

På lager
Vare: AE9NWD Modell: 100-2 OFFSET LINKKryssreferanse: 6L510
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
826NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOffset rulleledd
ANSI Kjedestørrelse100-2
Inne i Pin Dia.0.375 "
MaterialeKarbonstål
Tonehøyde1.25 "
Temp. Område15 til 300F
typenDobbel strand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7315900000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellANSI KjedestørrelseInne i Pin Dia.SakTonehøydePris
TSUBAKI 35-2 TILKOBLINGSLINK Kjedeledd Dobbelstreng #35-2 Pk5 | AE9NVR 6L499 35-2 TILKOBLINGSLENKE35-20.141 "Kobling av rulleledd0.375 "332NOK
TSUBAKI 40-2 FORBINDELSESKJEDE Kjettinglenke Dobbelt streng # 40-2 Pk5 | AE9NVT 6L500 40-2 TILKOBLINGSLENKE40-20.156 "Kobling av rulleledd0.5 "407NOK
TSUBAKI 50-2 FORBINDELSESKJEDE Kjedeledd Dobbelt tråd # 50-2 Pk5 | AE9NVU 6L501 50-2 TILKOBLINGSLENKE50-20.2 "Kobling av rulleledd0.625 "509NOK
TSUBAKI 60-2 FORBINDELSESKJEDE Kjedeledd Dobbelt tråd # 60-2 Pk5 | AE9NVV 6L502 60-2 TILKOBLINGSLENKE60-20.234 "Kobling av rulleledd0.75 "603NOK
TSUBAKI 80-2 TILKOBLINGSLENKE Kjettinglenke Dobbelt streng # 80-2 | AE9NVW 6L503 80-2 TILKOBLINGSLENKE80-20.312 "Kobling av rulleledd1"190NOK
TSUBAKI 100-2 TILKOBLINGSLENKE Kjettingkobling Dobbelt streng # 100-2 | AE9NVX 6L504 100-2 TILKOBLINGSLENKE100-20.375 "Kobling av rulleledd1.25 "140NOK
TSUBAKI 35-2 OFFSET LINK Chain Link Double Strand # 35-2 Pk5 | AE9NVY 6L505 35-2 OFFSET LINK35-20.141 "Offset rulleledd0.375 "730NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 100-2 OFFSET LENKE Chain Link Double Strand #100-2
826NOK / enhet