AUTOQUIP 35 -serien saksløftbord


filtre
StilModellMotor HPBase lengdeBase breddeTidLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform Lengde
A
S35-060-0040
1.587 "32 "44 sek.4000 lbs.120 "60 "87 "
RFQ
A
S35-024-0040
1.536 "24 "11 sek.4000 lbs.60 "48 "36 "
RFQ
A
S35-024-0060
1.536 "24 "16 sek.6000 lbs.60 "48 "36 "
RFQ
A
S35-024-0025
1.536 "24 "8 sek.2500 kg60 "48 "36 "
RFQ
A
S35-048-0040
1.564 "24 "22 sek.4000 lbs.96 "48 "64 "
RFQ
A
S35-036-0025
1.548 "24 "12 sek.2500 kg72 "48 "48 "
RFQ
A
S35-048-0080
1.564 "24 "44 sek.8000 lbs.96 "48 "64 "
RFQ
A
S35-048-0060
1.564 "24 "33 sek.6000 lbs.96 "48 "64 "
RFQ
A
S35-036-0080
1.548 "24 "34 sek.8000 lbs.72 "48 "48 "
RFQ
A
S35-060-0060
1.587 "32 "44 sek.6000 lbs.120 "60 "87 "
RFQ
A
S35-060-0025
1.587 "32 "22 sek.2500 kg120 "60 "87 "
RFQ
A
S35-048-0025
1.564 "24 "16 sek.2500 kg96 "48 "64 "
RFQ
A
S35-036-0060
1.548 "24 "25 sek.6000 lbs.72 "48 "48 "
RFQ
A
S35-036-0040
1.548 "24 "17 sek.4000 lbs.72 "48 "48 "
RFQ
A
S35-024-0080
1.536 "24 "22 sek.8000 lbs.60 "48 "36 "
RFQ
A
S35-060-0100
590 "32 "36 sek.10000 lbs.120 "60 "90 "
RFQ
A
S35-060-0120
590 "32 "60 sek.12000 lbs.120 "60 "90 "
RFQ
A
S35-060-0080
590 "32 "36 sek.8000 lbs.120 "60 "90 "
RFQ
A
S35-060-0150
590 "32 "60 sek.15000 lbs.120 "60 "90 "
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?