AUTOQUIP S35-048-0080 Sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 55.5 tommers høyde, 8000 lbs Kapasitet | CG6AYC

AUTOQUIP S35-048-0080 sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 55.5 tommers høyde, 8000 lbs kapasitet

Vare: CG6AYC Modell: S35-048-0080

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Base lengde64 "
Base bredde24 "
Lastekapasitet8000 lbs.
Senket høyde7.5 "
Maks. Plattform Lengde96 "
Maks. Plattformbredde48 "
Min. Plattform Lengde64 "
Min. Plattformbredde24 "
Motor HP1.5
Antall sylindere2
Hevet høyde55.5 "
Tid44 sek.
Reiselengde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 432
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBase lengdeBase breddeTidLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdePris
AUTOQUIP S35-024-0025 Sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 30.5 tommers høyde, 2500 lbs Kapasitet | CG6AXQ S35-024-00251.536 "24 "8 sek.2500 kg60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0040 Sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 30.5 tommers høyde, 4000 lbs Kapasitet | CG6AXR S35-024-00401.536 "24 "11 sek.4000 lbs.60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0060 Sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 30.5 tommers høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6AXT S35-024-00601.536 "24 "16 sek.6000 lbs.60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0080 Sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 7 - 31 tommers høyde, 8000 lbs Kapasitet | CG6AXU S35-024-00801.536 "24 "22 sek.8000 lbs.60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0025 Sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 42.5 tommers høyde, 2500 lbs Kapasitet | CG6AXV S35-036-00251.548 "24 "12 sek.2500 kg72 "48 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0040 Sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 42.5 tommers høyde, 4000 lbs Kapasitet | CG6AXW S35-036-00401.548 "24 "17 sek.4000 lbs.72 "48 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0060 Sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 42.5 tommers høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6AXX S35-036-00601.548 "24 "25 sek.6000 lbs.72 "48 "48 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP S35-048-0080 sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 55.5 tommers høyde, 8000 lbs kapasitet