POWER FIRST Vinyl gaffelterminal


filtre
Tilkoblingsmateriale: Kobber , Isolasjonstype: Vinyl , Maks. Spenning: 600V , Søm: Butted
StilModellFargekodeTilkoblingstypeMaks. Temp.Total lengdeStud størrelseTerminaltypeWire Rangepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
5WHF7
BlåJuli167 Grader F0.866 "#10Blokker16 til 14 AWG100236NOK
B
4FRD6
Blåcrimp167 Grader F0.886 "#10Låsing16 til 14 AWG100488NOK
C
4FRH4
Blåcrimp167 Grader F0.866 "#10standard16 til 14 AWG100489NOK
D
4FRJ4
Blåcrimp167 Grader F0.925 "#10med flens16 til 14 AWG10076NOK
E
5WHE8
Blå-167 Grader F0.866 "#8standard16 til 14 AWG100296NOK
F
5WHD6
Blåcrimp167 Grader F0.866 "#8Låsing16 til 14 AWG100488NOK
G
4FRD5
Blåcrimp167 Grader F0.886 "#6Låsing16 til 14 AWG100450NOK
H
24C931
Blåcrimp221 Grader F1.0831/4Double Crimp Isolert16 til 14 AWG100901NOK
C
5WHE7
Blåcrimp167 Grader F0.866 "#6standard16 til 14 AWG100485NOK
I
5WHF6
BlåJuli167 Grader F0.866 "#8Blokker16 til 14 AWG100489NOK
J
4FRH3
BlåJuli221 Grader F0.807 "#6Blokker16 til 14 AWG100289NOK
K
5WHE6
Rødcrimp167 Grader F0.866 "#10standard22 til 16 AWG100204NOK
L
4FRH2
RødJuli221 Grader F0.795 "#6Blokker22 til 16 AWG100256NOK
M
4FRD4
Rødcrimp167 Grader F0.866 "#10Låsing22 til 16 AWG100422NOK
N
5WHE5
Rødcrimp167 Grader F0.866 "#8standard22 til 16 AWG100438NOK
O
5UGL1
Rødcrimp221 Grader F0.768 "#6med flens22 til 16 AWG100584NOK
P
5WHE4
Rødcrimp167 Grader F0.866 "#6standard22 til 16 AWG100422NOK
Q
5UGL2
Rødcrimp221 Grader F0.984 "#10med flens22 til 16 AWG100603NOK
R
5WHF5
RødJuli167 Grader F0.874 "#8Blokker22 til 16 AWG100225NOK
S
4FRD2
RødJuli167 Grader F0.953 "#10Blokker22 til 16 AWG100269NOK
T
4FRD3
Rødcrimp167 Grader F0.866 "#6Låsing22 til 16 AWG100393NOK
U
24C913
Rødcrimp221 Grader F1.0831/4Double Crimp Isolert22 til 16 AWG100922NOK
V
5WHD5
Rødcrimp167 Grader F0.866 "#8Låsing22 til 16 AWG100422NOK
W
4FRD7
Gulcrimp167 Grader F0.992 "#10Låsing12 til 10 AWG50433NOK
X
5WHF9
GulJuli167 Grader F1.047 "#10Blokker12 til 10 AWG50397NOK
Y
5WHE9
Gulcrimp167 Grader F1.004 "#8standard12 til 10 AWG50423NOK
Z
5WHD7
Gulcrimp167 Grader F0.992 "#8Låsing12 til 10 AWG50433NOK
A1
4frl1
Gulcrimp167 Grader F1.004 "#10standard12 til 10 AWG50420NOK
B1
24C949
Gulcrimp221 Grader F1.261/4Double Crimp Isolert12 til 10 AWG50817NOK
X
5WHF8
GulJuli167 Grader F1.047 "#8Blokker12 til 10 AWG50142NOK
C1
5UGN9
Gulcrimp167 Grader F1.004 "#6standard12 til 10 AWG50409NOK
D1
5UGN8
Gulcrimp221 Grader F0.992 "#6Låsing12 til 10 AWG50393NOK
E1
4FRD8
Gulcrimp167 Grader F0.992 "1 / 4 "Låsing12 til 10 AWG50592NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?