Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 5WHD6 Gaffelterminal Blå 16 Til 14 Awg - Pakke med 100 | AE7AQZ

POWER FIRST 5WHD6 gaffelterminal blå 16 til 14 Awg - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AE7AQZ Modell: 5WHD6Kryssreferanse: 24C936

Få tak i det April 26, Fredag
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
488NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffelterminal
FargekodeBlå
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeBlå
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.167 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.866 "
SømButted
Stud størrelse#8
TerminaltypeLåsing
Wire Range16 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.51
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFargekodeTilkoblingstypeMaks. Temp.Total lengdeStud størrelseTerminaltypeWire Rangepk. Antall.Pris
POWER FIRST 24C913 Gaffelterminal 1/4 tommers rød - Pakke med 100 | AB7VPD 24C913Rødcrimp221 Grader F1.0831/4Double Crimp Isolert22 til 16 AWG100922NOK
POWER FIRST 24C931 Gaffelterminal 1/4 tommers blå - Pakke med 100 | AB7VPT 24C931Blåcrimp221 Grader F1.0831/4Double Crimp Isolert16 til 14 AWG100901NOK
POWER FIRST 24C949 Gaffelterminal 1/4 tommers gul - Pakke med 50 | AB7VQG 24C949Gulcrimp221 Grader F1.261/4Double Crimp Isolert12 til 10 AWG50817NOK
POWER FIRST 4FRD2 gaffelterminal rød 22 til 16 awg - pakke med 100 | AD7NYK 4FRD2RødJuli167 Grader F0.953 "#10Blokker22 til 16 AWG100269NOK
POWER FIRST 4FRD3 gaffelterminal rød 22 til 16 awg - pakke med 100 | AD7NYL 4FRD3Rødcrimp167 Grader F0.866 "#6Låsing22 til 16 AWG100393NOK
POWER FIRST 4FRD4 Gaffelterminal rød 22 til 16 Awg - pakke med 100 | AD7NYM 4FRD4Rødcrimp167 Grader F0.866 "#10Låsing22 til 16 AWG100422NOK
POWER FIRST 4FRD5 gaffelterminal blå 16 til 14 awg - pakke med 100 | AD7NYN 4FRD5Blåcrimp167 Grader F0.886 "#6Låsing16 til 14 AWG100450NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 5WHD6 gaffelterminal blå 16 til 14 Awg - pakke med 100 stk
488NOK /pakke