Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN CP 5-2Y1 Lastcelle, 5Kg Maks. Veiing, -20 Til 50 Deg. C Omgivelsestemperatur. Rekkevidde | CJ6ZPA

KERN AND SOHN CP 5-2Y1 Lastcelle, 5 kg Maks. Veiing, -20 Til 50 Deg. C Omgivelsestemp. Område

På lager
Vare: CJ6ZPA Modell: CP 5-2Y1

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
396NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLast Cell
Maks. Omgivelsestemp.50 grader C
Min. Omgivelsestemp.-20 grader C
Plattformhøyde350 mm
Plattformbredde250 mm
Veiekapasitet5kg
Veieplattformens dimensjoner250 x 350 x 0 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.095
Skipets høyde (cm)3.5
Skipets lengde (cm)5
Skipets bredde (cm)12
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellVeiekapasitetPris
KERN OG SOHN CP 10-2Y1 Lastcelle, 10Kg Maks. Veiing, -20 Til 50 Deg. C Omgivelsestemperatur. Rekkevidde | CJ6ZNK CP 10-2Y110kg396NOK
KERN OG SOHN CP 15-2Y1 Lastcelle, 15Kg Maks. Veiing, -20 Til 50 Deg. C Omgivelsestemperatur. Rekkevidde | CJ6ZNN CP 15-2Y115kg396NOK
KERN OG SOHN CP 20-2Y1 Lastcelle, 20Kg Maks. Veiing, -20 Til 50 Deg. C Omgivelsestemperatur. Rekkevidde | CJ6ZNP CP 20-2Y120kg396NOK
KERN OG SOHN CP 30-2Y1 Lastcelle, 30Kg Maks. Veiing, -20 Til 50 Deg. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CJ6ZNT CP 30-2Y130kg396NOK
KERN OG SOHN CP 3-2Y1 Lastcelle, 3Kg Maks. Veiing, -20 Til 50 Deg. C Omgivelsestemperatur. Rekkevidde | CJ6ZNW CP 3-2Y13kg396NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN CP 5-2Y1 Lastcelle, 5 kg Maks. Veiing, -20 Til 50 Deg. C Omgivelsestemp. Område
396NOK / enhet