SHIMPO TNP-2 Digitalt dreiemomentmålerområde 17.7 Lb-in | AD9MDZ 4TLG5

SHIMPO TNP-2 Digital Torque Meter Range 17.7 Lb-in

På lager
Vare: AD9MDZ Modell: TNP-2Kryssref: 4TLG5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 062 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital momentmåler
Nøyaktighet+/- 0.5% FS
Automatisk avslåingJa
Vise4-sifret LCD-skjerm
FunksjonBrukervalgbar komparator, Hi-Lo-settpunkter og en knapps minneoperasjon
InterfaceUSB
MålemetoderGjennomsnittsmodus, åpningstoppmodus, avsluttende toppmodus
MåleenheterNewton Centimeter, Millinewton Meter, Gram Centimeter eller Pound Inch
Minne1000 datapoeng, statistikk (gjennomsnitt, maks og min)
UtgangstypeUSB
StrømkildeOppladbart NiMH-batteri eller AC-adapter / lader
Område2.000 Nm, 200.0 N-cm, 20.39 Kg-cm, 17.70 lb.-in.
oppløsning0.001 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 lb.-in.
Sampling Rate1000 Hz

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.46
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)41.66
Skipets bredde (cm)31.5
HS kode9031808085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellOmrådeoppløsningPris
SHIMPO TNP-0.5 Digital Torque Meter Range 4.425 Lb-in | AD9MDY 4TLG4 TNP-0.550.00 N-cm, 500.0 mN-m, 5099 g-cm, 4.425 lb.-in.0.01 N-cm, 0.1 mN-m, 1 g-cm, 0.005 lb.-in.17 062 NOK
SHIMPO TNP-5 Digital Torque Meter Range 44.25 Lb-in | AD9MEA 4TLG6 TNP-55.00 Nm, 500.0 N-cm, 50.99 Kg-cm, 44.25 lb.-in.0.01 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 lb.-in.17 062 NOK
SHIMPO TNP-10 Digital Torque Meter Range 88.5 Lb-in | AD9MEB 4TLG7 TNP-1010.00 Nm, 1000 N-cm, 102.0 Kg-cm, 88.5 lb.-in.0.01 Nm, 1 N-cm, 0.1 Kg-cm, 0.1 lb.-in.17 062 NOK
SHIMPO FG-7000T-1 Digital dreiemomentmåler, 1/32 tommer til 25/64 tommers drivstørrelse, 0.005 in-Lb til 1 NM | CU2QNK 49VY93 FG-7000T-1--20 868 NOK
SHIMPO FG-7000T-2 Digital dreiemomentmåler, 1/32 tommer til 25/64 tommers stasjonsstørrelse, 0.01 in-Lb til 5 NM | CU2QNL 49VY94 FG-7000T-2--20 584 NOK
SHIMPO FG-7000T-3 Digital dreiemomentmåler, 5/64 tommer til 33/64 tommer Drive Størrelse, 0.01 In-Lb til 10 NM | CU2QNM 49VY95 FG-7000T-3--22 263 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHIMPO TNP-2 Digital Torque Meter Range 17.7 Lb-in
17 062 NOK / enhet