ROPER WHITNEY PS66 Bench Notcher Hi-speed 16 Gauge 6 inch 90 Degree | AF7QVK 22JL10

ROPER WHITNEY PS66 Bench Notcher Hi-speed 16 Gauge 6 Tommer 90 grader

På lager
Vare: AF7QVK Modell: PS66Kryssref: 22JL10

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 011 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenk Notcher
BladeHøyfart
Måler16
Stroke3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 79.38
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8203300000

Produktdetaljer:

    • Maks. Hakk (6 ")
    • Arbeidstabelldimensjon (in.) (5/8 x 12 x 18)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROPER WHITNEY PS66 Bench Notcher Hi-speed 16 Gauge 6 Tommer 90 grader
34 011 NOK / enhet