Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING CLX-19-19-SS stiv akselkobling ett stykke 1-3/16 tommer | AF9WVK 30VJ15

RULAND MANUFACTURING CLX-19-19-SS stiv akselkobling ett stykke 1-3/16 tommer

På lager
Vare: AF9WVK Modell: CLX-19-19-SSKryssreferanse: 30VJ15
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
4 581 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Bore Dia.1.187 "
Klarering Dia.2.242 "
Materiale303 rustfritt stål
Maks. RPM4000
Utenfor Dia.2-1 / 16 "
Total lengde3.25 "
Skruestørrelse1 / 4-28 "
typenEtt stykke klemmetype

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Klarering Dia.MaterialeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris
RULAND MANUFACTURING CLX-10-10-A stiv akselkobling ett stykke 5/8 tommer | AF9WVF 30VJ11 CLX-10-10-A5 / 8 "1.514 "2024 Aluminium1 5 / 16 "2"# 10-32 "1 043 NOK
RULAND MANUFACTURING CLX-19-19-F stiv akselkobling ett stykke 1-3/16 tommer | AF9WVJ 30VJ14 CLX-19-19-F1.187 "2.242 "1215 Blyfritt stål2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "1 678 NOK
RULAND MANUFACTURING CLX-23-23-F stiv akselkobling ett stykke 1-7/16 tommer | AF9WVN 30VJ18 CLX-23-23-F1.437 "2.84 "1215 Blyfritt stål2.625 "3.875 "5 / 16-24 "2 049 NOK
RULAND MANUFACTURING CLX-23-23-SS stiv akselkobling ett stykke 1-7/16 tommer | AF9WVP 30VJ19 CLX-23-23-SS1.437 "2.84 "303 rustfritt stål2.625 "3.875 "5 / 16-24 "5 622 NOK
RULAND MANUFACTURING CLX-31-31-F stiv akselkobling ett stykke 1-15/16 tommer | AF9WVQ 30VJ20 CLX-31-31-F1-15 / 16 "3.657 "1215 Blyfritt stål3.375 "4.875 "3 / 8-24 "9 071 NOK
RULAND MANUFACTURING CLX-31-31-SS Stiv akselkobling Ett stykke 1-15 / 16in | AF9WVR 30VJ21 CLX-31-31-SS1-15 / 16 "3.657 "303 rustfritt stål3.375 "4.875 "3 / 8-24 "23 557 NOK
RULAND MANUFACTURING CLX-5-5-A stiv akselkobling ett stykke 5/16 tommer | AF9WVT 30VJ22 CLX-5-5-A5 / 16 "0.815 "2024 Aluminium5 / 8 "1"# 4-40 "680NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING CLX-19-19-SS stiv akselkobling ett stykke 1-3/16 tommer
4 581 NOK / enhet