Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING MOCC41-20-A Kobling Oldham Clamp Bore 20 Mm | AB8ZVB 2ANB7

RULAND MANUFACTURING MOCC41-20-A Kobling Oldham Clamp Bore 20 Mm

På lager
Vare: AB8ZVB Modell: MOCC41-20-AKryssreferanse: 2ANB7
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
938NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkoblingsnav
Bore Dia.20mm
Klarering Dia.41.30mm
Finishanodisert aluminium
Nav Dia.41.30mm
Keyway6 mm
Lengde gjennom boring18mm
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering0.5 Degrees
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/-. 006
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.010
Maks. RPM4500
Maks. Temp. Rekkevidde (F)225
Utenfor Dia.41.30mm
Total lengde50.8 mm
SkruestørrelseM4 mm
SkruetypeSkrue
StilOldham Clamp med Keyway

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Bore Dia.Klarering Dia.Total lengdeSkruestørrelseNav Dia.KeywayLengde gjennom boringPris
RULAND MANUFACTURING MOCC25-10-A Kobling Oldham Clamp Bore 10 Mm | AB8ZTR 2AMY4 MOCC25-10-A25.4mm10mm25.40mm31.8mmM3 mm25.40mm3 mm11.9mm578NOK
RULAND MANUFACTURING MOCC25-12-A Kobling Oldham Clamp Bore 12 Mm | AB8ZTV 2AMY7 MOCC25-12-A25.4mm12mm25.40mm31.8mmM3 mm25.40mm4 mm11.9mm578NOK
RULAND MANUFACTURING MOCC33-10-A Kobling Oldham Clamp Bore 10 Mm | AB8ZTY 2AMZ1 MOCC33-10-A33.30mm10mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm3 mm15mm804NOK
RULAND MANUFACTURING MOCC33-12-A Kobling Oldham Clamp Bore 12 Mm | AB8ZUB 2AMZ4 MOCC33-12-A33.30mm12mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm4 mm15mm804NOK
RULAND MANUFACTURING MOCC33-14-A Kobling Oldham Clamp Bore 14 Mm | AB8ZUE 2AMZ7 MOCC33-14-A33.30mm14mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm5 mm15mm804NOK
RULAND PRODUKSJON MOCC33-16-A Kobling Oldham Clamp Bore 16 Mm | AB8ZUK 2ANA1 MOCC33-16-A33.30mm16mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm5 mm15mm759NOK
RULAND PRODUKSJON MOCC41-10-A Kobling Oldham Clamp Bore 10 Mm | AB8ZUN 2ANA4 MOCC41-10-A41.30mm10mm41.30mm50.8 mmM4 mm41.30mm3 mm18mm938NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOCC41-20-A Kobling Oldham Clamp Bore 20 Mm
938NOK / enhet