Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT C434-12-16R kombinert firkantet sett, robust blad i herdet stål | AE6NAD 5UAP9 / 51549

STARRETT C434-12-16R Kombinasjons firkantet sett, robust herdet stålblad

På lager
Vare: AE6NAD Modell: C434-12-16RKryssreferanse: 5UAP9 / 51549
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
6 144 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsplassen
BladfinishSatin Chrome
Bladlengde12 "
BladmaterialeHerdet stål
FinishGlatt svart
Avgangstype16R
eksamenerRask avlesning 32/64/fly Rask lesing 50/100
HodematerialeStål
hode~~POS=TRUNCFirkant, senter, gradskive
Antall stykker4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode9017208080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett C434-12-16R er et 4-delt kombinasjonssett bestående av et 12-tommers langt herdet stålblad med sateng kromfinish, et firkantet stålhode, et midthode og et gradskivehode med glatt finish.
    • Midthodet brukes til å nøyaktig lokalisere midten av et sylindrisk eller firkantet arbeidsstykke, og vinkelmålerhodet har roterende tårn med direkteavlesende dobbel-180-graders vinkelmåler, ideell for nøyaktig måling av vinkler.
    • Det firkantede hodet har en presisjonsslipt 90-graders firkantflate og 45-graders gjæringsflate, og brukes til å tegne rette vinkler og parallelle linjer.
    • Dette kombinasjonsfirkantsettet av Starrett har en skris, et vater og en vendbar låsebolt som gjør at bladet kan snus uten å fjerne låsebolten eller mutteren og sikrer riktig innretting av bladet med hodene.

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerBladlengdeBladmaterialeFinishAvgangstypeeksamenerHodematerialehode~~POS=TRUNCPris
STARRETT C11H-18-4R 18 tommers kombinasjonskvadrat, 2 stk | AE6MZZ 5UAP5 / 56370 CllH-11-18R218 "Herdet stålSvart rynke4R8./16./Hurtiglesing 32./64Cast IronSquare2 876 NOK
STARRETT C11H-24-4R Kombinasjonskvadrat 24 tommer 2 stk | AE6NAA 5UAP6 / 56374 CllH-11-24R224 "Herdet stålSvart rynke4R8./16./Hurtiglesing 32./64Cast IronSquare3 330 NOK
STARRETT C33H-6-4R Kombinasjon Firkantet 2 Del 6 Tommer Type 4r | AE9XAX 6NAY9 / 56392 CllH-33-6R26"Herdet og herdet stålGlatt svart emalje4R8. / 16. / 32. / 64StålSquare2 109 NOK
STARRETT 11HC-12-4R Combination Square | CU4MVY 26Y957 11HC-12-4R--------2 303 NOK
STARRETT C11H-6-16R Combination Square | CU4MVZ 26Z011 CllH-11-6R--------1 913 NOK
STARRETT 11H-24-4R Combination Square | CU4MWA 26Y952 11H-24-4R--------2 995 NOK
STARRETT C11HC-12-4R Combination Square | CU4MWD 26Z013 C11HC-12-4R--------2 333 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT C434-12-16R Kombinasjons firkantet sett, robust herdet stålblad
6 144 NOK / enhet