Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT C33H-6-4R Kombinasjon Firkantet 2 Del 6 Tommer Type 4r | AE9XAX 6NAY9 / 56392

STARRETT C33H-6-4R Kombinasjonskvadrat 2 stk 6 Tommer Type 4r

På lager
Vare: AE9XAX Modell: C33H-6-4RKryssreferanse: 6NAY9 / 56392

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 109 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsplassen
BladfinishSatin Chrome
Bladlengde6"
BladmaterialeHerdet og herdet stål
FinishGlatt svart emalje
Avgangstype4R
eksamener8. / 16. / 32. / 64
HodematerialeStål
hode~~POS=TRUNCSquare
Antall stykker2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode9017800000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett C33H-6-4R er et 2-delt kombinasjonssett som består av et 6-tommers langt (15.24 cm) blad i herdet og herdet stål med en sateng kromfinish og et firkantet støpejernshode med glatt svart emaljefinish.
    • Det firkantede hodet er et allsidig layoutverktøy som brukes til å skrive inn rette vinkler, parallelle linjer, sjekke høyder og dybder og angi vinkler. Den kan også brukes som tri-square, gjæring, dybdemåler, høydemåler og nivå.
    • Dette Starrett-kombinasjonsfirkantsettet inkluderer også en skris, et vater og en vendbar låsebolt som gjør at bladet kan snus uten å fjerne låsebolten eller mutteren.

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerBladlengdeBladmaterialeFinishAvgangstypeeksamenerHodematerialehode~~POS=TRUNCPris
STARRETT C11H-18-4R 18 tommers kombinasjonskvadrat, 2 stk | AE6MZZ 5UAP5 / 56370 CllH-11-18R218 "Herdet stålSvart rynke4R8./16./Hurtiglesing 32./64Cast IronSquare2 876 NOK
STARRETT C11H-24-4R Kombinasjonskvadrat 24 tommer 2 stk | AE6NAA 5UAP6 / 56374 CllH-11-24R224 "Herdet stålSvart rynke4R8./16./Hurtiglesing 32./64Cast IronSquare3 330 NOK
STARRETT C434-12-16R kombinert firkantet sett, robust blad i herdet stål | AE6NAD 5UAP9 / 51549 C434-12-16R412 "Herdet stålGlatt svart16RRask avlesning 32/64/fly Rask lesing 50/100StålFirkant, senter, gradskive6 144 NOK
STARRETT 11HC-12-4R Combination Square | CU4MVY 26Y957 11HC-12-4R--------2 303 NOK
STARRETT C11H-6-16R Combination Square | CU4MVZ 26Z011 CllH-11-6R--------1 913 NOK
STARRETT 11H-24-4R Combination Square | CU4MWA 26Y952 11H-24-4R--------2 995 NOK
STARRETT C11HC-12-4R Combination Square | CU4MWD 26Z013 C11HC-12-4R--------2 333 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT C33H-6-4R Kombinasjonskvadrat 2 stk 6 Tommer Type 4r
2 109 NOK / enhet