PETERSEN PRODUCTS 311 Serien Trykk / Temperatur Testplugg


filtre
Maks trykk: 1000 psi
StilModellBody MaterialMaks. Temp.Probe Dia.StørrelseStroppfargePris (eks. mva)
A
311-410
-32 - 275 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "1/4 "HannGul1 231 NOK
B
311-800
-32 - 200 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "1/2 "HannBlå63NOK
C
311-400
-32 - 200 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "1/4 "HannBlå1 231 NOK
D
311-100-XL
Messing32 - 200 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "1/4 "HannBlå322NOK
E
311-125-00
Messing32 - 200 grader F/-20 - 140 grader F1 / 16 "1/8 "HannBlå273NOK
B
311-760
Messing32 - 275 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "3 / 4 "Gul330NOK
F
311-750
Messing32 - 200 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "3 / 4 "Blå330NOK
G
311-710-XL
Messing32 - 275 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "1/2 "HannGul371NOK
H
311-700
Messing32 - 200 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "1/2 "HannBlå257NOK
I
311-562
Messing32 - 200 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "9 / 16 "Blå273NOK
J
311-310
Messing32 - 275 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "3/8 "HannGul387NOK
K
311-300
Messing32 - 200 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "3/8 "HannBlå387NOK
J
311-110
Messing32 - 275 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "1/4 "HannGul196NOK
G
311-110-XL
Messing32 - 275 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "1/4 "HannGul322NOK
B
311-100-F
Messing-1 / 8 "1/4 "HannRød179NOK
E
311-100
Messing32 - 200 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "1/4 "HannBlå196NOK
L
311-910
Messing32 - 200 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "1/4 "Gul306NOK
M
311-900
Messing32 - 200 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "1/4 "Blå306NOK
N
311-710
Messing32 - 275 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "1/2 "HannGul257NOK
O
311-700-XL
Messing32 - 200 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "1/2 "HannBlå371NOK
P
311-572
Messing32 - 275 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "9/16 "NFTGul273NOK
Q
311-810
Rustfritt stål-20 til 140 grader F.1 / 8 "1/2 "HannGul1 961 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?