Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PETERSEN PRODUCTS 311-700-XL temperaturtrykkplugg, 1/2 x 3 tommer, neopren

På lager
Vare: CF3CFC Modell: 311-700-XL
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
371NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTestplugg
Body MaterialMessing
Maks. Press1000 psi
Maks. Temp.32 - 200 grader F/-20 - 140 grader F
Probe Dia.1 / 8 "
Størrelse1/2 "Hann
StroppfargeBlå
VentilmaterialeNeopren

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. Temp.Probe Dia.StørrelseStroppfargePris
PETERSEN PRODUKTER 311-100 Temperaturtrykkplugg, 1/4 x 1.5 tommer, neopren | CF3CEN 311-100Messing32 - 200 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "1/4 "HannBlå196NOK
PETERSEN PRODUCTS 311-100-B temperaturtrykkplugg, britisk gjenge, 1/4 x 1.5 tommer, neopren | CF3CEP 311-100-FMessing-1 / 8 "1/4 "HannRød179NOK
PETERSEN PRODUKTER 311-100-XL Temperaturtrykkplugg, 1/4 x 3 tommers størrelse, neopren | CF3CEQ 311-100-XLMessing32 - 200 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "1/4 "HannBlå322NOK
PETERSEN PRODUKTER 311-110 Temperaturtrykkplugg, 1/4 x 1.5 tommer Størrelse, Nordel | CF3CER 311-110Messing32 - 275 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "1/4 "HannGul196NOK
PETERSEN PRODUKTER 311-110-XL Temperaturtrykkplugg, 1/4 x 3 tommer Størrelse | CF3CET 311-110-XLMessing32 - 275 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "1/4 "HannGul322NOK
PETERSEN PRODUKTER 311-125-00 Temperaturtrykkplugg, 1/8 x 1.25 tommer, neopren | CF3CEU 311-125-00Messing32 - 200 grader F/-20 - 140 grader F1 / 16 "1/8 "HannBlå273NOK
PETERSEN PRODUKTER 311-300 Temperaturtrykkplugg, 3/8 x 1.5 tommer, neopren | CF3CEV 311-300Messing32 - 200 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "3/8 "HannBlå387NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 311-700-XL temperaturtrykkplugg, 1/2 x 3 tommer, neopren
371NOK / enhet