Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN NN3018KC1NAP4 Sylindrisk lager Dobbeltradsboring 90mm | AA4XLN 13H470

NTN NN3018KC1NAP4 sylindrisk lager dobbeltradsboring 90 mm

På lager
Vare: AA4XLN Modell: NN3018KC1NAP4Kryssreferanse: 13H470
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
17 606 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk rullelager
Bore Dia.90mm
BurmaterialeMaskinert messing
Dynamisk lastekapasitet32000 lb.
Filetradier2 mm
Ytre ring inne i dia.127 mm
Utenfor Dia.140mm
Utenfor Dia. Toleranse-9
RullematerialeStål
Statisk lastekapasitet51000 lb.
Temp. Område-20 grader til 250 grader
Toleranse+ 20
typenPresisjonsmaskinverktøy dobbel rad med konisk boring
Bredde37mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1375
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8482500000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBore Dia.Dynamisk lastekapasitetUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseStatisk lastekapasitetTemp. OmrådeToleransePris
NTN NN3019KC1NAP4 Sylindrisk lager Dobbelt radboring 95mm | AA3TCE 11U423 NN3019KC1NAP437mm95mm33000 lb.145mm-953500 lb.-20 grader til 250 grader+ 2017 457 NOK
NTN NN3020KC1NAP4 Sylindrisk lager dobbelradboring 100mm | AA3TCF 11U424 NN3020KC1NAP437mm100mm34500 lb.150mm-957500 lb.-20 grader til 250 grader+ 2018 578 NOK
NTN NN3021KC1NAP4 Sylindrisk lager med dobbel rad 105 mm | AA3TCG 11U425 NN3021KC1NAP441mm105mm44500 lb.160mm-1072500 lb.-20 grader til 250 grader+ 2018 904 NOK
NTN NN3022KC1NAP4 Sylindrisk lager Dobbelradboring 110mm | AA3TCH 11U426 NN3022KC1NAP445mm110mm51500 lb.170mm-1084500 lb.-20 grader til 250 grader+ 2022 266 NOK
NTN NN3024KC1NAP4 Sylindrisk lager Dobbeltradsboring 120mm | AA3TCJ 11U427 NN3024KC1NAP446mm120mm52500 lb.180mm-1088000 lb.-20 grader til 250 grader+ 2024 787 NOK
NTN NN3008KC1NAP4 Sylindrisk lager Dobbeltradboring 40mm | AA4XLC 13H460 NN3008KC1NAP421mm40mm9750 lb.68mm-712500 lb.-20 grader til 250 grader+ 129 181 NOK
NTN NN3009KC1NAP4 Sylindrisk lager Dobbeltradboring 45mm | AA4XLD 13H461 NN3009KC1NAP423mm45mm11600 lb.75mm-715400 lb.-20 grader til 250 grader+ 129 856 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN NN3018KC1NAP4 sylindrisk lager dobbeltradsboring 90 mm
17 606 NOK / enhet