Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN PNJ 3000-2M presisjonsbalanse, 3200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LXH

KERN AND SOHN PNJ 3000-2M presisjonsbalanse, 3200g Maks. Vekt, 0.01g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8LXH Modell: PNJ 3000-2M
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
12 042 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
KalibreringsklasseII
Kalibreringsverdi0.1g
Saksbredde196mm
Sifferstørrelse16.5mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon196 x 293 x 89 mm
Husets høyde89 mm
Husets lengde293 mm
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/- 0.02 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
Minimum vekt0.5g
Plattformdybde89 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.01g
Rektangulær veieoverflatestørrelse190 mm x 190
reproduserbarhet0.01g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)10mg
Minste delvekt for styktelling (normal)100mg
Enheterct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Veiekapasitet3200g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner190 x 190 x 89 mm
Veier overflatedybde190 mm
Veiende overflate bredde190 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6
Skipets høyde (cm)22
Skipets lengde (cm)41
Skipets bredde (cm)32.1
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsverdiBoligdimensjonHusets høydelinearitetMinimum vektMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Pris
KERN OG SOHN PNJ 12000-1M presisjonsbalanse, 12000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8LXG PNJ 12000-1M1g196 x 293 x 89 mm89 mm+/- 0.2 g5g100mg1g11 771 NOK
KERN OG SOHN PNJ 600-3M presisjonsbalanse, 620g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8LXJ PNJ 600-3M0.01g196 x 293 x 266 mm266 mm+/- 0.004 g0.02g1mg10mg12 854 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN PNJ 3000-2M presisjonsbalanse, 3200g Maks. Vekt, 0.01g Lesbarhet
12 042 NOK / enhet