Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4NLZ8 Cork Sheet Isolasjon 1 Tommer Tykkelse 12 x 36 In | AD8YPY

APPROVED VENDOR 4NLZ8 korkplateisolasjon 1 tommer tykkelse 12 x 36 tommer

På lager
Vare: AD8YPY Modell: 4NLZ8

Få tak i det Mai 6, mandag
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
252NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
Lengde12 "
MaterialeKork
Tykkelse1"
typenHalvstiv isolasjon
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8685
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode4504105000
OpprinnelseslandPT

Produktvarianter

ProduktModellTykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4NLZ9 Cork Sheet Isolasjon 2 Tommer Tykkelse 12 x 36 In | AD8YPZ 4NLZ92"515NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NLZ8 korkplateisolasjon 1 tommer tykkelse 12 x 36 tommer
252NOK / enhet