ENERPAC MSP351 Hydraulisk stanse- og metrisk dysesett, 35 tonn | AH2DVQ 25TV58

ENERPAC MSP351 Hydraulisk stanse- og metrisk dysesett, 35 tonn

På lager
Vare: AH2DVQ Modell: MSP351Kryssref: 25TV58

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

226 408 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk Punch and Die Set
Kapasitet35 tonn.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
HullformCircle
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitet4.58 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)40.64
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Enerpac MSP351 er et 35-tonns hydraulisk stanse- og dysesett designet for å stanse gratfrie hull i bløtt stål opptil 1/2 tomme tykt. Den inkluderer runde, avlange og firkantede stanser og dies.
    • Dette metriske stanse- og dysesettet på 40 lb (21 kg) har enkeltvirkende fjærreturdesign og et maksimalt arbeidstrykk på 10000 700 psi (XNUMX bar).
    • Den leveres med et stålveske for enkel bæring og lagring.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC MSP351 Hydraulisk stanse- og metrisk dysesett, 35 tonn
226 408 NOK / enhet