ENERPAC SP50100 stansesett, 50 tonn, 1/2 tomme størrelse | AH2DVK 25TV53

ENERPAC SP50100 stansesett, 50 tonn, 1/2 tomme størrelse

På lager
Vare: AH2DVK Modell: SP50100Kryssref: 25TV53

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

356 859 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStansesett
Kapasitet50 tonn.
Type sylinderreturDobbeltvirkende, hydraulisk retur
HullformCircle
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang17 cu. i.
Inntrekking av oljekapasitet14 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 121.5
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kaldvalset C-1018: 0.53, 0.56
    • Kjeleplate: 0.53 ", 0.56"
    • Varmvalset C-1050: .49, .51, .35, .31
    • Varmvalset C-1095: .32, .22, .19
    • Varmvalset C-1095 glødet: .4, .35, .31
    • Mild A-7: .53, .56
    • Rustfritt 302 glødet: .49, .51, .35, .31
    • Rustfritt 304 Varmvalset: .49, .51, .35, .31
    • Rustfritt 316 kaldvalset: .49, .51, .35, .31
    • Strukturell A-36: .53, .56

Produktvarianter

ProduktModellPris
ENERPAC SP5000 Hydraulisk stansesett, med elektrisk pumpe, 50 tonn | AH2DVJ 25TV52 SP5000615 736 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC SP50100 stansesett, 50 tonn, 1/2 tomme størrelse
356 859 NOK / enhet