Tidsforsinkelsesreléer, 24VAC, sølvlegeringskontakter
DAYTON
Dayton tidsforsinkelsesreleer brukes til å kontrollere åpning/lukking av kontakter i en enhet på et bestemt tidspunkt. Disse enhetene har "på-forsinkelse"-funksjonen for å kontrollere driften (på/av) til enheten med minimums- og maksimumtidsinnstillinger fra henholdsvis 0.1 sek til 100 timer. De kommer integrert med sølvlegeringskontakter for utmerket termisk og elektrisk ledningsevne og har plug-in-montering for en tryggere og sikker tilkobling. Velg fra et omfattende utvalg av disse kvadratiske tidsforsinkelsesreléene, tilgjengelige DPDT- og 4PDT-kontaktskjemaalternativer.
Mer informasjon
Model No1EJN4
Harmoniseringskode9107008000
Hz50/60
Spole VA-vurdering1.7
Spole volt24 VAC
KontaktmaterialeSølvlegering
FunksjonPå forsinkelse
Maks. Tidsinnstilling100 hr.
Base TypeSquare
Min. Tidsinnstilling0.1 sek.
MonteringKoble til
Antall funksjoner1
SakTidsforsinkelsesrelé