ENERPAC SP35SP Punch And Dump Pump, 35 Ton, 3/8 Inch Size | AH2DVH 25TV51

ENERPAC SP35SP Punch And Dump Pumpe, 35 tonn, 3/8 tommers størrelse

På lager
Vare: AH2DVH Modell: SP35SPKryssref: 25TV51

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

365 558 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStans og dump pumpe
Kapasitet35 tonn.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
HullformCircle
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitet4.58 cu. i.
StrømkildeElektrisk pumpe
Spenning115V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.8
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)61.01
Skipets bredde (cm)45.77
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kaldvalset C-1018: 0.38, 0.50
    • Kjeleplate: 0.44 ", 0.50"
    • Varmvalset C-1050: .31, .4, .44
    • Varmvalset C-1095: .19, .25
    • Varmvalset C-1095 Annealing: .31, .38
    • Mild A-7: .44, .5
    • Rustfritt 302 glødet: .31, .4, .44
    • Rustfritt 304 Varmvalset: .31, .4, .44
    • Rustfritt 316 kaldvalset: .31, .4, .44
    • Strukturell A-36: .38, .5

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC SP35SP Punch And Dump Pumpe, 35 tonn, 3/8 tommers størrelse
365 558 NOK / enhet