VESTIL LL-GN Series Fleksible Gooseneck Dock Lights


filtre
Påføring: Laster dokker , Armlengde: 27 " , Batteri inkludert: Nei , Klemme: Nei , Farge: Gul , Tilkoblingsstil: Koble til , Ledningslengde: 78 " Inkluderer: (1) Veggmontert dreiedokkinglys , Maks. Total effekt: 100W , Maks. Watt per pære: 18W , Monteringstype: Wall , Total høyde: 11 " , Total lengde: 27 " , Total bredde: 5" , Skjoldmateriale: Plast , Underkategori: Arbeidslykter , Brytertype: Vippebryter , Svingvinkel: 180 grader (hvilken som helst retning) , Spenning: 115V , Vanntett: Nei
StilModellBulb TypeHousing MaterialWattsPris (eks. mva)
A
LL-GN-27
gløde~~POS=TRUNCPolykarbonat, stål150W4 150 NOK
B
LL-GN-LED-27
LEDRustfritt stål, polykarbonat18W5 811 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?