Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL LL-GN-LED-27 Led Gooseneck Dock Light, 27 Tommers lengde | AG7VNY

VESTIL LL-GN-LED-27 Led Gooseneck Dock Light, 27 tommers lengde

På lager
Vare: AG7VNY Modell: LL-GN-LED-27
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
5 811 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock lys
SøknadLaster dokker
Armlengde27 "
Batteri inkludertNei
Bulb TypeLED
KlemmeNei
FARGEGul
tilkobling stilKoble til
Ledningslengde78 "
Høyde11 "
Housing MaterialRustfritt stål, polykarbonat
Inkluderer(1) Veggmontert dreiedokkinglys
Lampe watt18
Lengde27 "
Maks. Total Watt100W
Maks. Watt per pære18W
MåleenheterHVER
MonteringstypeWall
Antall våpen1
Antall pærer1
Generell dybde27 "
Total høyde11 "
Total lengde27 "
Samlet bredde5"
SkjoldmaterialePlast
UnderkategoriArbeidslykter
Bytt TypeVippebryter
Svingbar vinkel180 grader (hvilken som helst retning)
typenHengende
Spenning115V
VanntettNei
Watts18W
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9405408000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBulb TypeHousing MaterialWattsPris
VESTIL LL-GN-27 Glødende svanehals Dock Light, 27 tommers lengde | AG7VNX LL-GN-27gløde~~POS=TRUNCPolykarbonat, stål150W4 150 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LL-GN-LED-27 Led Gooseneck Dock Light, 27 tommers lengde
5 811 NOK / enhet