ENERPAC SP-35 hydraulisk stanse, fjærretursylinder, 35 tonns kapasitet | AC9UJQ 3KD34

ENERPAC SP-35 hydraulisk stanse, fjærretursylinder, 35 tonns kapasitet

På lager
Vare: AC9UJQ Modell: SP-35Kryssref: 3KD34

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

101 558 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak35 Ton hydraulisk slag
Kapasitet35 tonn.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitet4.58 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.15
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8462490050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Enerpac SP35 hydraulisk stanse er designet for å stanse hull i materialer, inkludert stål, rustfritt stål og aluminium. Det hydrauliske systemet gir den nødvendige kraften for å drive stansen gjennom materialet, noe som gjør det til et effektivt verktøy for industrielle applikasjoner.

Egenskaper:

  • Enerpac SP35 hydraulisk stempel har enkeltvirkende fjærreturmekanisme som muliggjør rask tilbaketrekking av stempelet ved trykkutløsning.
  • Den er utstyrt med en stålkasse for å holde matriser og hydrauliske stanseverktøy sammen og gir enkel portabilitet.
  • Denne Enerpac SP35 hydrauliske stansen inkluderer en CR400 kobling for bruk på alle Enerpac sylindre og pumper og kan stanse 0.50 tommer tykt bløtt stål.
  • Den kan brukes ved trykk opp til 10000 psi.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Kan stanse- og dysesettene slipes eller byttes ut?

A. Punch- og dysesettene er utskiftbare og kan slipes hvis de blir matte.

Sp. Hvordan vedlikeholder jeg denne Enerpac SP35 hydrauliske stansen?

A.

  • Kontroller hydraulikkvæskenivåene regelmessig.
  • Inspiser slanger og koblinger for lekkasjer eller skader.
  • Smør bevegelige deler som anbefalt av produsenten.
  • Sørg for riktig kjøle- og hvileperioder under langvarig bruk.

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ENERPAC SP-35S hydraulisk stanse, 35 tonn | AD9DUD 4PU64 SP-35SHydraulisk stans og dyssett134 692 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC SP-35 hydraulisk stanse, fjærretursylinder, 35 tonns kapasitet
101 558 NOK / enhet