MASON Vibrasjonsisolasjonsputer


Mason vibrasjonsisolatorputer brukes til å løse problemer med strukturbåren lyd, høyfrekvente vibrasjoner og maskininstallasjon samtidig som man eliminerer behovet for bolting. Disse isolasjonsputene brukes ofte i kompressorer, metallpanelkapslinger, maskineri, kverner eller annet surt...støynivåer med høy intensitet for støt- og vibrasjonskontroll.Les meg

filtre
StilModellutformingHøydeLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A
20UZ19
-3 / 4 "6"Neopren6"762NOK
B
2LVR4
-3 / 4 "2"-2"67NOK
C
20UZ21
-5 / 16 "6"Nitril6"410NOK
D
2LVR6
-3 / 4 "4"-4"274NOK
E
20UZ18
-3 / 4 "3"Neopren3"252NOK
F
20UZ20
-3 / 4 "18 "Neopren18 "1 781 NOK
G
5XR49
-1"6"-6"278NOK
H
20UZ22
-5 / 16 "18 "Nitril18 "1 053 NOK
H
20UZ23
-1 / 2 "18 "Nitril18 "2 301 NOK
I
2LVP5
Sementert stålplatesandwich, super vaffelput på bunnen og 1/4 "friksjonspute på toppen1.25 "10 "Neopren10 "1 682 NOK
I
MWSW8X8
Sementert stålplatesandwich, super vaffelput på bunnen og 1/4 "friksjonspute på toppen1.25 "8"Neopren8"1 140 NOK
I
2LVP3
Sementert stålplatesandwich, super vaffelput på bunnen og 1/4 "friksjonspute på toppen1.25 "6"Neopren6"676NOK
J
2LVP1
Sementert stålplatesandwich, super vaffelput på bunnen og 1/4 "friksjonspute på toppen1.25 "4"Neopren4"222NOK
I
2LVP6
Sementert stålplatesandwich, super vaffelput på bunnen og 1/4 "friksjonspute på toppen1.25 "10 "Neopren12 "2 050 NOK
K
MBSW8X8
Sementert stålplatesandwich, Super Waffle Pad på bunnen med 3/4 "hull for Bolt Thru1"8"-8"1 099 NOK
K
2LVP7
Sementert stålplatesandwich, Super Waffle Pad på bunnen med 3/4 "hull for Bolt Thru1"4"-4"223NOK
K
2LVP9
Sementert stålplatesandwich, Super Waffle Pad på bunnen med 3/4 "hull for Bolt Thru1"6"-6"686NOK
K
2LVR2
Sementert stålplatesandwich, Super Waffle Pad på bunnen med 3/4 "hull for Bolt Thru1"10 "-10 "1 453 NOK
L
2LVR5
Anbefalt kapasitet @ 45 lbs./Kvadrat "220 lbs.3 / 4 "3"-3"171NOK
D
2LVR7
Anbefalt kapasitet @ 45 lbs./Kvadrat "1620 lbs.3 / 4 "6"-6"285NOK

Egenskaper

  • Disse Mason vibrasjonsisolatorputene støtter bygningsstrukturer og komponenter. Vibrasjonsisolatorputer eliminerer mindre vibrasjonsproblemer i øvre og nedre etasjer.
  • Disse antivibrasjonsputene har en høy friksjonskoeffisient, utmerkede aldringsegenskaper, nivåstabilitet og høye bæreevner.
  • Super W-putene kommer med spesielle vaffellommer som tillater overlegen deformasjon av materialet, og tilbyr utmerket isolasjonsytelse.
  • Mason neoprenputer har en vaffeldesign som gir høyere kapasitet i en gitt gummihardhet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er Sorbothane pads?

Sorbothane vibrasjonsisolatorputer er allsidige antivibrasjonsputer som kan brukes i en rekke bruksområder, som føtter, stoppere, avstandsstykker og beskyttere. Sorbothan urethane er en langvarig, spenstig polymer med utmerket vibrasjonsisolering og sklisikre egenskaper.

Hvorfor kreves antivibrasjonsputer?

De beskytter ikke bare maskineri ved å redusere virkningen av maskinkraft, men forlenger også levetiden til utstyr, kjøretøy og strukturer. Selve virkningen av vibrasjoner på maskineri uten gummivibrasjonsfester kan føre til svekkelse og til og med svikt.

Hvilken type gummi er best for vibrasjonsdemping?

Silikongummi har overlegne frigjøringsegenskaper enn annen gummi. De påføres som belegg for å frigjøre papir eller maskindeler. I tillegg er silikongummi et utmerket vibrasjonsdempende materiale.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?