Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASON 2LVR4 vibrasjonsisolasjonspute 2x2x3/4 tommer - pakke med 2 | AC2PKM

MASON 2LVR4 vibrasjonsisolasjonspute 2x2x3/4 tommer - pakke med 2

På lager
Vare: AC2PKM Modell: 2LVR4
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
67NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVibrasjonsisoleringspute
Høyde3 / 4 "
Lengde2"
Maks. Jevn belastning180 lb.
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8487900080
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellutformingHøydeLengdeMaterialeBreddePris
MASON 2LVP1 Vibrasjonsisolasjonspute 4x4x1 1/4 In | AC2PKB 2LVP1Sementert stålplatesandwich, super vaffelput på bunnen og 1/4 "friksjonspute på toppen1.25 "4"Neopren4"222NOK
MASON 2LVP3 Vibrasjonsisolasjonspute 6x6x1 1/4 In | AC2PKC 2LVP3Sementert stålplatesandwich, super vaffelput på bunnen og 1/4 "friksjonspute på toppen1.25 "6"Neopren6"676NOK
MASON MWSW8X8 Vibrasjonsisolasjonspute 8x8x1 1/4 In | AC2PKD 2LVP4 MWSW8X8Sementert stålplatesandwich, super vaffelput på bunnen og 1/4 "friksjonspute på toppen1.25 "8"Neopren8"1 140 NOK
MASON 2LVP5 Vibrasjonsisolasjonspute 10x10x1 1/4 In | AC2PKE 2LVP5Sementert stålplatesandwich, super vaffelput på bunnen og 1/4 "friksjonspute på toppen1.25 "10 "Neopren10 "1 682 NOK
MASON 2LVP6 Vibrasjonsisolasjonspute 10x12x1 1/4 In | AC2PKF 2LVP6Sementert stålplatesandwich, super vaffelput på bunnen og 1/4 "friksjonspute på toppen1.25 "10 "Neopren12 "2 050 NOK
MASON 2LVP7 vibrasjonsisolasjonspute 4x4x3/4 tommer med hull | AC2PKG 2LVP7Sementert stålplatesandwich, Super Waffle Pad på bunnen med 3/4 "hull for Bolt Thru1"4"-4"223NOK
MASON 2LVP9 vibrasjonsisolasjonspute 6x6x1in med hull | AC2PKH 2LVP9Sementert stålplatesandwich, Super Waffle Pad på bunnen med 3/4 "hull for Bolt Thru1"6"-6"686NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASON 2LVR4 vibrasjonsisolasjonspute 2x2x3/4 tommer - pakke med 2
67NOK / enhet