DAYTON Vri for å frigjøre trykknappoperatøren


filtre
Handling: Slå for å slippe , Farge: Rød , NEMA-vurdering: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Antall operatører: 1 , Størrelse: 22mm
StilModellGrunnleggende materialeBezelHodematerialeType operatørPris (eks. mva)
A
30G118
MetalStøpt aluminium i kromAluminum30mm Dia. Sopp161NOK
B
30G120
MetalStøpt aluminium i kromAluminum40mm Dia. Sopp183NOK
C
30G119
PlastDobbeltisolert plastPlast40mm Dia. Sopp261NOK
D
30G121
PlastDobbeltisolert plastPlast60mm Dia. Sopp168NOK
E
30G117
PlastDobbeltisolert plastPlast30mm Dia. Sopp172NOK

Vri for å frigjøre trykknappoperatøren

Dayton nødtrykkknappoperatører er ideelle for å kontrollere oppstarts- eller nedstengningsapplikasjoner i industrielt utstyr som hydrauliske heiser, presser og annet. Disse ikke-opplyste trykknappene har et rødt sopphode for å tillate "opprettholdt trykk" eller "snu for å slippe" handling som holder knappen i trykket modus til knappen kommer tilbake til opprinnelig posisjon. Utvalgte modeller er utstyrt med en dobbel isolert ramme som beskytter brukeren og utstyret mot elektrisk støt. De overholder videre IEC-, CSA-, UL- og CE-standarder og er tilgjengelige i hodediametere på 30, 40 og 60 mm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?