Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASON 2LVR7 Vibrasjonsisolasjonspute Vaffel 6x6x3/4 In | AC2PKQ

MASON 2LVR7 Vibrasjonsisolasjonspute vaffel 6x6x3/4 In

På lager
Vare: AC2PKQ Modell: 2LVR7
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
285NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVibrasjonsisoleringspute
utformingAnbefalt kapasitet @ 45 lbs./Kvadrat "1620 lbs.
Høyde3 / 4 "
Lengde6"
Maks. Jevn belastning1620 lb.
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4545
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8487900080
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellutformingHøydeLengdeMaterialeBreddePris
MASON 2LVP1 Vibrasjonsisolasjonspute 4x4x1 1/4 In | AC2PKB 2LVP1Sementert stålplatesandwich, super vaffelput på bunnen og 1/4 "friksjonspute på toppen1.25 "4"Neopren4"255NOK
MASON 2LVP3 Vibrasjonsisolasjonspute 6x6x1 1/4 In | AC2PKC 2LVP3Sementert stålplatesandwich, super vaffelput på bunnen og 1/4 "friksjonspute på toppen1.25 "6"Neopren6"676NOK
MASON MWSW8X8 Vibrasjonsisolasjonspute 8x8x1 1/4 In | AC2PKD 2LVP4 MWSW8X8Sementert stålplatesandwich, super vaffelput på bunnen og 1/4 "friksjonspute på toppen1.25 "8"Neopren8"1 140 NOK
MASON 2LVP5 Vibrasjonsisolasjonspute 10x10x1 1/4 In | AC2PKE 2LVP5Sementert stålplatesandwich, super vaffelput på bunnen og 1/4 "friksjonspute på toppen1.25 "10 "Neopren10 "1 682 NOK
MASON 2LVP6 Vibrasjonsisolasjonspute 10x12x1 1/4 In | AC2PKF 2LVP6Sementert stålplatesandwich, super vaffelput på bunnen og 1/4 "friksjonspute på toppen1.25 "10 "Neopren12 "2 050 NOK
MASON 2LVP7 vibrasjonsisolasjonspute 4x4x3/4 tommer med hull | AC2PKG 2LVP7Sementert stålplatesandwich, Super Waffle Pad på bunnen med 3/4 "hull for Bolt Thru1"4"-4"256NOK
MASON 2LVP9 vibrasjonsisolasjonspute 6x6x1in med hull | AC2PKH 2LVP9Sementert stålplatesandwich, Super Waffle Pad på bunnen med 3/4 "hull for Bolt Thru1"6"-6"686NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASON 2LVR7 Vibrasjonsisolasjonspute vaffel 6x6x3/4 In
285NOK / enhet