VESTIL EOP-440 elektrisk ordreplukker, 440 lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7RPE Modell: EOP-440

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

80 046 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk sakseløft
Base lengde3.33 ft.
Base bredde1.92 ft.
Batterier inkludertJa
Batteri60 Ah
batteri~~POS=TRUNC11
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP12V DC
Kapasitet440 lbs.
Caster Dia.6"
Caster materialePoly på Poly
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde1 1 / 2 "
FARGEGul, sølv
RammematerialeStål
Bakkeklaring26 "
Høyde48.75 "
Lengde41.062 "
Lavere tid10 sek.
Senket høyde26 "
MaterialeStål
Maks. Plattformhøyde4.92 ft.
Maks. Plattform Lengde1.9 ft.
Maks. Arbeidshøyde4.92 ft.
MåleenheterHVER
Min. Lagret høyde4.06 ft.
Min. Lagret lengde3.46 ft.
Antall batterier1
Personkapasitet1
Plattform rekkverk Høyde35.25 "
Plattformbredde1.79 ft.
Øk tiden12 sek.
Hevet høyde59 "
Lagerbrettlengde23.56 "
Lagerbrettbredde21.5 "
Brukbar plattformlengde22 3 / 4 "
Brukbar plattformbredde21 1 / 2 "
Hjulbase3"
Bredde23 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 161.55
Skipets høyde (cm)123.83
Skipets lengde (cm)104.3
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLavere tidBase lengdeBase breddeMaks. PlattformhøydeMaks. Plattform LengdeMin. Lagret høydeMin. Lagret lengdePlattform rekkverk HøydePris
VESTIL EOP-500 Elektrisk ordreplukker, 500 Lb. Kapasitet | AG7RPF EOP-50033 sek.4.12 ft.2.56 ft.9.83 ft.3.58 ft.5.9 ft.4.12 ft.43.5 "135 376 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EOP-440 elektrisk ordreplukker, 440 lb. Kapasitet
80 046 NOK / enhet