VESTIL EOP-500 elektrisk ordreplukker, 500 lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7RPF Modell: EOP-500

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

135 376 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk sakseløft
Base lengde4.12 ft.
Base bredde2.56 ft.
Batterier inkludertJa
Batteri80 Ah
batteri~~POS=TRUNC11
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP12V DC
Kapasitet500 lbs.
Caster Dia.8"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
FARGEBlå
RammematerialeStål
Bakkeklaring27 "
Høyde70.875 "
Lengde49.437 "
Løftetid når lastet20 sek.
Løftetid ved lossing14 sek.
Lavere tid33 sek.
Senket høyde27 "
MaterialeStål
Maks. Plattformhøyde9.83 ft.
Maks. Plattform Lengde3.58 ft.
Maks. Arbeidshøyde9.83 ft.
MåleenheterHVER
Min. Lagret høyde5.9 ft.
Min. Lagret lengde4.12 ft.
Antall batterier1
Personkapasitet1
Plattform rekkverk Høyde43.5 "
Plattformbredde1.67 ft.
Øk tiden27 sek.
Hevet høyde118 "
Lagerbrettlengde43 "
Lagerbrettbredde20 "
Høyde på tåbrettet6"
Brukbar plattformlengde43 "
Brukbar plattformbredde20 "
Hjulbase4"
Bredde30.687 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 321.75
Skipets høyde (cm)180.02
Skipets lengde (cm)125.57
Skipets bredde (cm)77.95
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLavere tidBase lengdeBase breddeMaks. PlattformhøydeMaks. Plattform LengdeMin. Lagret høydeMin. Lagret lengdePlattform rekkverk HøydePris
VESTIL EOP-440 Elektrisk ordreplukker, 440 Lb. Kapasitet | AG7RPE EOP-44010 sek.3.33 ft.1.92 ft.4.92 ft.1.9 ft.4.06 ft.3.46 ft.35.25 "78 921 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EOP-500 elektrisk ordreplukker, 500 lb. Kapasitet
135 376 NOK / enhet