Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 3250013250 Hethread Size, Cap Screw, 1/2-13 Thread Size, 2-1/2 Size, 5Pk | AD6TQG 4AGP2

MICRO PLASTICS 3250013250 Hetthread Size, Capscrew, 1/2-13 Thread Size, 2-1/2 Size, 5Pk

På lager
Vare: AD6TQG Modell: 3250013250Kryssreferanse: 4AGP2
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
179NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialenylon
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Diameter1 / 2 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde23 / 64 "
hode~~POS=TRUNCSpor
leder Bredde3 / 4 "
Lengde under hodet2.5 "
Materialenylon
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning55,000 / 33,000 psi
Rockwell HardnessM61
System for målinginch
Strekkfasthet1393 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse1 / 2-13
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 3250013250 Hetthread Size, Capscrew, 1/2-13 Thread Size, 2-1/2 Size, 5Pk
179NOK /pakke