VESTIL CST-VE-PUA serie polyuretanhjul


filtre
Farge: Oransje, sølv , Durometer: 90 (+/-5) SHORE A , Bli ferdig: Hvitt sink , Materiale: polyuretan , Toppplatestørrelse: 4 "x 4 1 / 2"
StilModellKapasitetHjulstørrelseDiameterHøydeSaktypenPris (eks. mva)
A
CST-VE-6x2PUA-R
1212 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Stiv CasterRigid500NOK
RFQ
B
CST-VE-6x2PUA-S
1212 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "SvinghjulSving699NOK
RFQ
C
CST-VE-8x2PUA-R
1543 lbs.8 "x 2"8"9 7 / 16 "Stiv CasterRigid701NOK
RFQ
D
CST-VE-8x2PUA-S
1543 lbs.8 "x 2"8"9 7 / 16 "SvinghjulSving-
RFQ

CST-VE-PUA serie polyuretanhjul

Hjulene i Vestil CST-VE-PUA-serien er ideelle for transport av tungt materiale i både innendørs og utendørs miljøer. Disse polyuretanenhetene er festet til en lett aluminiumskjerne for utmerket slagfasthet og lavfriksjonsrulling i både glatte og robuste gulv. De kommer videre integrert med herdede lagerbaner som hjelper til med å fordele belastninger jevnt og dekkede tetninger for å motstå støv og rusk, og dermed forhindre slitasje. Velg fra en rekke av disse hjulene, tilgjengelig i stive og svingbare varianter Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?