VESTIL CST-VE-6x2PUA-S Hjul, polyuretan slitebane, svingbar, 6 x 2 tommer størrelse | CE3BUP

VESTIL CST-VE-6x2PUA-S Hjul, polyuretan-trinn, svingbar, 6 x 2-tommers størrelse

Vare: CE3BUP Modell: CST-VE-6x2PUA-S
699NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvinghjul
Kapasitet1212 lbs.
Hjulstørrelse6 "x 2"
FARGEOransje, sølv
Diameter6"
durometer90 (+/-5) SHORE A
FinishHvitt sink
Høyde7 1 / 2 "
Materialepolyuretan
Total høyde7 1 / 2 "
Toppplate størrelse4 "x 4 1 / 2"
typenSving

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHjulstørrelseDiameterHøydeSaktypenPris
VESTIL CST-VE-6x2PUA-R Hjul, polyuretan, stiv, 6 x 2 tommers størrelse | CE3BUN CST-VE-6x2PUA-R1212 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Stiv CasterRigid500NOK
RFQ
VESTIL CST-VE-8x2PUA-R Hjul, polyuretan, stiv, 8 x 2 tommers størrelse | CE3BUW CST-VE-8x2PUA-R1543 lbs.8 "x 2"8"9 7 / 16 "Stiv CasterRigid701NOK
RFQ
VESTIL CST-VE-8x2PUA-S Hjul, polyuretan-trinn, svingbar, 8 x 2-tommers størrelse | CE3BUX CST-VE-8x2PUA-S1543 lbs.8 "x 2"8"9 7 / 16 "SvinghjulSving-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CST-VE-6x2PUA-S Hjul, polyuretan-trinn, svingbar, 6 x 2-tommers størrelse
699NOK / enhet