MAXIM 288-365 hydraulisk sylinder 4 tommers boring 8 tommers slag | AE8WFH 6FXA3

MAXIM 288-365 hydraulisk sylinder 4 tommers boring 8 tommers slag

På lager
Vare: AE8WFH Modell: 288-365Kryssreferanse: 6FXA3

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 289 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Bore Dia.4"
FinishSvart
Maks. Press3000 psi
Pin Dia.1.5 "
StempelmaterialeDuktilt jern
StempelstangHøy strekkfasthet
Portstørrelse#8 SAE
Trekke tilbake18 inn.
Rod Dia.2"
StangforseglingPolypak
Stroke8"
Temp. Område-20 til 220
ParallellstagHøyt strekk
tubingPresisjonsslipt stål
typenDobbeltvirkende sveiset stil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.72
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)79.5
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8413919050
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Maxim 288-365 sveiset hydraulisk sylinder brukes i metallfremstillingspresser, stålverk og avfalls- og resirkuleringsanlegg. Denne sylinderen med rund kropp tåler store temperatursvingninger.

Egenskaper:

  • Maxim 288-365 sveiset hydraulisk sylinder har duktile jernstempler for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Den kan brukes ved temperaturer fra -20 til 220 grader F.
  • Denne Maxim 288-365 hydrauliske sylinderen har en uttrekkbar lengde på 18 tommer.
  • Den har en PolyPak stangtetning for å forhindre væskelekkasje.
  • Denne dobbeltvirkende hydrauliske sylinderen har i tillegg presisjonsslipte stålrør for strukturell stivhet.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den maksimale kolonnelastkapasiteten til Maxim 288-365 hydraulikksylinder?

A. 37690 lb.

Produktvarianter

ProduktModellStrokePris
MAXIM 288-363 hydraulisk sylinder 4 tommers boring 4 tommers slag | AE8WFF 6FXA1 288-3634"3 400 NOK
MAXIM 288-364 hydraulisk sylinder 4 tommers boring 6 tommers slag | AE8WFG 6FXA2 288-3646"3 535 NOK
MAXIM 288-366 hydraulisk sylinder 4 tommers boring 10 tommers slag | AE8WFJ 6FXA4 288-36610 "4 432 NOK
MAXIM 288-367 hydraulisk sylinder 4 tommers boring 12 tommers slag | AE8WFK 6FXA5 288-36712 "5 677 NOK
MAXIM 288-368 hydraulisk sylinder 4 tommers boring 14 tommers slag | AE8WFL 6FXA6 288-36814 "6 459 NOK
MAXIM 288-369 hydraulisk sylinder 4 tommers boring 16 tommers slag | AE8WFM 6FXA7 288-36916 "7 214 NOK
MAXIM 288-370 hydraulisk sylinder 4 tommers boring 18 tommers slag | AE8WFN 6FXA8 288-37018 "7 340 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAXIM 288-365 hydraulisk sylinder 4 tommers boring 8 tommers slag
4 289 NOK / enhet