EATON 4995505 Hydraulisk kraftenhet | AD7BRV 4DDL8

EATON 4995505 Hydraulisk kraftenhet

På lager
Vare: AD7BRV Modell: 4995505Kryssreferanse: 4DDL8

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

72 624 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk kraftaggregat
Innebygde funksjonerJusterbar avlastningsventil
Forsterker med full belastning14.6 / 7.3A
HP5
Hz50/60
Maks. Press1630 psi
MonteringVertikal
Nominell strømning4.5 gpm
Total høyde29 "
Total lengde21 "
Samlet bredde14 "
Fase3
Trykkport3/4 "-16 (SAE 8)
Reservoarkapasitet10 gal.
Returport3/4 "-16 (SAE 8)
RPM1800
Spenning230 / 460 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90.72
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8413600040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Manifoldblokk (D03)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPMaks. PressTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
EATON 4995553 Hydraulisk kraftenhet | AD7BRR 4DDL5 49955538.2 / 4.1A31470 psi28 "21 "14 "67 407 NOK
EATON 4995712 Hydraulisk kraftenhet | AD7BRT 4DDL6 49957128.2 / 4.1A3980 psi28 "21 "14 "71 196 NOK
EATON 3044143 Hydraulisk kraftenhet | AD7BRU 4DDL7 304414314.6 / 7.3A52450 psi29 "21 "14 "73 694 NOK
EATON 4995552 Hydraulisk kraftenhet | AD7BTA 4DDN4 49955528.2 / 4.1A32500 psi30 "18 "10 "59 598 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 4995505 Hydraulisk kraftenhet
72 624 NOK / enhet